LEESON 114167.00 Bremsemotor, TEFC, 3/4 HK, 1725 RPM, 115/208 Til 230V AC | AJ2QMZ 61KM84

LEESON 114167.00 Bremsemotor, TEFC, 3/4 HK, 1725 RPM, 115/208 til 230V AC

På lager
Vare: AJ2QMZ Modell: 114167.00Kryssref: 61KM84

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 585 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBremsemotor
KodeL
utformingN
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame56C
Forsterker med full belastning10.8 / 5.4
HP3/4
Hz60
IsolasjonsklasseB
kW0.56
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRigid
emballasjeB
Fase1
Power Factor64
RotasjonSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.5 / 8 "
typenCF
Spenning115 / 208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18
Skipets høyde (cm)25.1
Skipets lengde (cm)57.91
Skipets bredde (cm)26.82

Produktdetaljer:

    • Eff 100%: 70
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6203
    • Navneskilt: 993500
    • Svikling: C634258
    • GRUPP: 3
    • Maling: BLÅ - LEESON (ENAMEL)
    • S. F Forsterker: 11.4 / 5.7

Produktvarianter

ProduktModellSmøringutformingKabinettPower FactorServicefaktorSkaft Dia.typenFramePris
LEESON 111950.00 Bremsemotor, TEFC, 1/2 HK, 1725 RPM, 115/208 Til 230V AC | AJ2QGN 61KM83 111950.00Polyrex EMNTEFC581.05 / 8 "CF56C18 113 NOK
LEESON 111951.00 Bremsemotor, TEFC, 1 HK, 1725 RPM, 115/208 Til 230V AC | AJ2QGP 61KM85 111951.00Polyrex EMNTEFC811.05 / 8 "KF56C21 738 NOK
LEESON 114165.00 C6C17NK19D Bremsemotor | AJ2QMX C6C17NK19D 114165.00Polyrex EMLTENV541.155 / 8 "CN56C11 268 NOK
LEESON 121815.00 C145K17FK17A Bremsemotor | AJ2RJT C145K17FK17A 121815.00Polyrex EMLTEFC731.07 / 8 "KF145TC17 936 NOK
LEESON 121816.00 C145K17FK16A Bremsemotor | AJ2RJU C145K17FK16A 121816.00VERIFYLTEFC861.07 / 8 "KF145TC31 657 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 114167.00 Bremsemotor, TEFC, 3/4 HK, 1725 RPM, 115/208 til 230V AC
20 585 NOK / enhet