LEESON Bremsemotorer, enfase, TENV/TEFC, C-flate med base


Leeson bremsemotorer tillater øyeblikkelig stopp og hold av motordrift i en begrenset tid. Bremsen kobles inn når den elektriske strømmen til motoren svikter eller slår seg av.

filtre
Montering: 042516 , Plikt: Kontinuerlig , Hz: 60 , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 , Montering: Rigid , Emballasje: B , Fase: 1 , Rotasjon: SELEKTIV CCW , RPM: 1800 , Spenning: 115 / 208-230
StilModellSmøringutformingKabinettPower FactorServicefaktorSkaft Dia.typenFramePris (eks. mva)
A
111951.00
Polyrex EMNTEFC811.05 / 8 "KF56C21 710 NOK
B
114167.00
Polyrex EMNTEFC641.155 / 8 "CF56C21 053 NOK
C
111950.00
Polyrex EMNTEFC581.05 / 8 "CF56C17 574 NOK
D
114165.00
Polyrex EMLTENV541.155 / 8 "CN56C13 813 NOK
E
121815.00
Polyrex EMLTEFC731.07 / 8 "KF145TC21 987 NOK
F
121816.00
VERIFYLTEFC861.07 / 8 "KF145TC22 532 NOK

Egenskaper

  • Disse enhetene tilbyr holdbare valsede stålrammer for strukturell stivhet og blått emaljebelegg for korrosjonsbestandighet.
  • De har en manuell utløserfunksjon for brukervennlighet eller i tilfelle strømbrudd. Denne kan tilbakestilles automatisk når strømmen startes igjen.
  • Modeller, som f.eks 121816.00 Bremsemotor, har en TEFC-kapsling (helt innelukket viftekjølt) for fullstendig forsegling av uteluften for å sirkulere i motoren. De har også en ekstern vifte festet til kabinettet for å kjøle ned motoren.

Standarder og godkjenninger

  • UL
  • CSA

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er hensikten med enfasemotorer?

Disse enfasemotorene tilbyr høyt startmoment i industrielt utstyr.

Hva er fordelen med en rørboks?

Alle bremsemotorer er integrert med en rørboks for å omslutte ledningsforbindelsene og forhindre utilsiktet kontakt.

Hvor brukes bremsemotorer?

Bremsemotorer brukes i transportbånd, taljer og pakkeutstyr.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?