KERN AND SOHN CPB-DM Series tellevekter


filtre
Kalibreringsklasse: III , Visningstype: LCD , Huslengde: 350 mm , Inngangsspenning: 100 til 240V , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 80% , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Strømforsyning: Power Adapter , Rektangulær veieoverflatestørrelse: 295 mm x 225 , Oppgjørstid: 2 sek. , Enheter: Kg , Materiale til veieplate: Rustfritt stål , Veie overflatedybde: 225 mm , Veieoverflatebredde: 295 mm
StilModellKalibreringsverdiBoligdimensjonHusets høydelinearitetMinimum vektMinste delvekt for styktelling (laboratorium)Minste delvekt for styktelling (normal)Pris (eks. mva)
A
CPB 6K1DM
0.001, 0.002 kg315 x 350 x 110 mm110 mm+/-0.002, 0.004 kg0.02Kg100mg1g3 487 NOK
B
CPB 15K2DM
0.002, 0.005 kg315 x 350 x 105 mm105 mm+/-0.004, 0.01 kg0.04Kg250mg2.5g3 487 NOK
C
CPB 30K5DM
0.005, 0.01 kg315 x 350 x 110 mm110 mm+/-0.01, 0.02 kg0.1Kg500mg5g3 487 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?