KERN OG SOHN CPB 6K1DM Tellebalanse, 3 og 6 kg Maks. Veiing, 1 og 2g Lesbarhet | CE8HZG

KERN AND SOHN CPB 6K1DM tellebalanse, 3 og 6 kg maks. Veiing, 1 og 2g lesbarhet

På lager
Vare: CE8HZG Modell: CPB 6K1DM

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 487 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTellevekt
Batteriets ladetid12 timer.
KalibreringsklasseIII
Kalibreringsverdi0.001, 0.002 kg
Saksbredde315mm
Sifferstørrelse20mm
SkjermtypeLCD
Frekvens50 / 60 Hz
Boligdimensjon315 x 350 x 110 mm
Husets høyde110 mm
Husets lengde350 mm
Inngangsspenning100 til 240V
linearitet+/-0.002, 0.004 kg
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Min. Omgivelsestemp.-10 grader C
Minste belastning20g
Minimum vekt0.02Kg
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet1 / 2g
Rektangulær veieoverflatestørrelse295 mm x 225
reproduserbarhet0.001, 0.002 kg
Oppgjørstid2 sek.
Minste delvekt for styktelling (laboratorium)100mg
Minste delvekt for styktelling (normal)1g
EnheterKg
Veiekapasitet3 / 6 kg
Materiale til veieplateRustfritt stål
Veier overflatedybde225 mm
Veiende overflate bredde295 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.266
Skipets høyde (cm)22
Skipets lengde (cm)37.5
Skipets bredde (cm)45
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellKalibreringsverdiBoligdimensjonHusets høydelinearitetMinimum vektMinste delvekt for styktelling (laboratorium)Minste delvekt for styktelling (normal)Pris
KERN OG SOHN CPB 15K2DM Tellebalanse, 6 og 15 kg Maks. Veiing, 2 og 5g Lesbarhet | CE8HZC CPB 15K2DM0.002, 0.005 kg315 x 350 x 105 mm105 mm+/-0.004, 0.01 kg0.04Kg250mg2.5g3 487 NOK
KERN OG SOHN CPB 30K5DM Tellebalanse, 15 og 30 kg Maks. Veiing, 5 og 10 g Lesbarhet | CE8HZE CPB 30K5DM0.005, 0.01 kg315 x 350 x 110 mm110 mm+/-0.01, 0.02 kg0.1Kg500mg5g3 487 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN CPB 6K1DM tellebalanse, 3 og 6 kg maks. Veiing, 1 og 2g lesbarhet
3 487 NOK / enhet