KINEDYNE Fest bånd


filtre
Justeringstype: Ratchet , Kroppsmateriale: polyester , Maskinvaremateriale: Forzinket / varmebehandlet karbonstål
StilModellBruddstyrkeFARGEMonteringsstilRem lengdeStropp breddeArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A
572720GRA
10,000 lb.GullFlat krok27ft.2"3335 lb.590NOK
B
572784GRA
10,000 lb.GullJ-krok27ft.2"3335 lb.861NOK
C
573084GRA
10,000 lb.GullJ-krok30ft.2"3335 lb.1 060 NOK
D
513060PAKGRA
10,000 lb.GullJ-krok30ft.2"1670 lb.1 325 NOK
D
513084PAKGRA
10,000 lb.GullJ-krok30ft.2"3335 lb.1 415 NOK
E
573020GRA
10,000 lb.GullFlat krok30ft.2"3335 lb.665NOK
F
512720PAKGRA
10,000 lb.GullFlat krok27ft.2"3335 lb.1 299 NOK
G
513020PAKGRA
10,000 lb.GullFlat krok30ft.2"3335 lb.1 401 NOK
D
512784PAKGRA
10,000 lb.GullJ-krok27ft.2"3335 lb.1 325 NOK
H
572720PAKGRA
10,000 lb.GullFlat krok27ft.2"3335 lb.1 338 NOK
I
573020PAKGRA
10,000 lb.GullFlat krok30ft.2"3335 lb.1 460 NOK
J
593021GRA
16,200 lb.GullFlat krok30ft.4"5400 lb.1 801 NOK
K
711587PKGRA
1200 lb.BlåS-krok15ft.1"400 lb.474NOK
L
711281 / 45PKGRA
2505 lb.BlåJ-krok12ft.1"835 lb.333NOK
L
711681 / 45PKGRA
2505 lb.BlåJ-krok16ft.1"835 lb.296NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?