KINEDYNE 593021GRA Skralle 30 fot x 4 tommer 5400lb | AB6XZG 22P583

KINEDYNE 593021GRA Ratchet med festebånd 30 fot x 4 tommer 5400 lb

På lager
Vare: AB6XZG Modell: 593021GRAKryssreferanse: 22P583

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 801 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 4
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFest bånd
JusteringstypeRatchet
Body Materialpolyester
Bruddstyrke16,200 lb.
FARGEGull
MonteringsstilFlat krok
MaskinvarematerialeForzinket / varmebehandlet karbonstål
Rem lengde30ft.
Stropp bredde4"
Arbeidsbelastningsgrense5400 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.89
Skipets høyde (cm)19.3
Skipets lengde (cm)21.84
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode8425190000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBruddstyrkeFARGEMonteringsstilRem lengdeStropp breddeArbeidsbelastningsgrensePris
KINEDYNE 711281 / 45PKGRA Bindestropp Ratchet 12ft x 1 inch 835lb | AB6XYZ 22P574 711281 / 45PKGRA2505 lb.BlåJ-krok12ft.1"835 lb.333NOK
KINEDYNE 711587PKGRA Båndstropp Ratchet 15ft x 1 inch 400lb | AB6XZA 22P575 711587PKGRA1200 lb.BlåS-krok15ft.1"400 lb.474NOK
KINEDYNE 711681/45PKGRA Festebåndskralde 16ft x 1 tommer 835lb | AB6XZB 22P576 711681 / 45PKGRA2505 lb.BlåJ-krok16ft.1"835 lb.296NOK
KINEDYNE 572720GRA Tie-down Strap Ratchet 27ft x 2 inch 3335lb | AB6XZC 22P577 572720GRA10,000 lb.GullFlat krok27ft.2"3335 lb.590NOK
KINEDYNE 572784GRA Festebåndssperre 27ft x 2 tommer 3335lb | AB6XZD 22P578 572784GRA10,000 lb.GullJ-krok27ft.2"3335 lb.861NOK
KINEDYNE 573084GRA Tie-down Strap Ratchet 30ft x 2 inch 3335lb | AB6XZE 22P580 573084GRA10,000 lb.GullJ-krok30ft.2"3335 lb.1 060 NOK
KINEDYNE 573020GRA Tie-down Strap Ratchet 30ft x 2 inch 3335lb | AB6XZF 22P582 573020GRA10,000 lb.GullFlat krok30ft.2"3335 lb.665NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KINEDYNE 593021GRA Ratchet med festebånd 30 fot x 4 tommer 5400 lb
1 801 NOK / enhet