Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KINEDYNE 711281 / 45PKGRA Bindestropp Ratchet 12ft x 1 inch 835lb | AB6XYZ 22P574

KINEDYNE 711281/45PKGRA Ratchet med festebånd 12 fot x 1 tomme 835 lb

På lager
Vare: AB6XYZ Modell: 711281/45PKGRAKryssreferanse: 22P574
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
332NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 20
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFest bånd
JusteringstypeRatchet
Body Materialpolyester
Bruddstyrke2505 lb.
FARGEBlå
MonteringsstilJ-krok
MaskinvarematerialeForzinket / varmebehandlet karbonstål
Rem lengde12ft.
Stropp bredde1"
Arbeidsbelastningsgrense835 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6525
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode8479899899
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBruddstyrkeFARGEMonteringsstilRem lengdeStropp breddeArbeidsbelastningsgrensePris
KINEDYNE 711587PKGRA Båndstropp Ratchet 15ft x 1 inch 400lb | AB6XZA 22P575 711587PKGRA1200 lb.BlåS-krok15ft.1"400 lb.423NOK
KINEDYNE 711681/45PKGRA Festebåndskralde 16ft x 1 tommer 835lb | AB6XZB 22P576 711681 / 45PKGRA2505 lb.BlåJ-krok16ft.1"835 lb.296NOK
KINEDYNE 572720GRA Tie-down Strap Ratchet 27ft x 2 inch 3335lb | AB6XZC 22P577 572720GRA10,000 lb.GullFlat krok27ft.2"3335 lb.575NOK
KINEDYNE 572784GRA Festebåndssperre 27ft x 2 tommer 3335lb | AB6XZD 22P578 572784GRA10,000 lb.GullJ-krok27ft.2"3335 lb.872NOK
KINEDYNE 573084GRA Tie-down Strap Ratchet 30ft x 2 inch 3335lb | AB6XZE 22P580 573084GRA10,000 lb.GullJ-krok30ft.2"3335 lb.1 028 NOK
KINEDYNE 573020GRA Tie-down Strap Ratchet 30ft x 2 inch 3335lb | AB6XZF 22P582 573020GRA10,000 lb.GullFlat krok30ft.2"3335 lb.653NOK
KINEDYNE 593021GRA Skralle 30 fot x 4 tommer 5400lb | AB6XZG 22P583 593021GRA16,200 lb.GullFlat krok30ft.4"5400 lb.1 556 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KINEDYNE 711281/45PKGRA Ratchet med festebånd 12 fot x 1 tomme 835 lb
332NOK / enhet