LEESON Vaskemotor

Spesielt tilpasset applikasjoner som utsettes for sporadiske vasker. Funksjon kondensator start / kjør design for å redusere ampere, samt dynamisk balanserte rotorer og manuell tilbakestilling av overbelastningsbeskyttelse. Avløp for montering muliggjør effektiv og fleksibel installasjon

filtre

LEESON -

Premium Duck Washguard-motorer, trefase, TENV/TEFC, C-flate med base

StilModellIsolasjonsklasseMonteringutformingkWLengde Mindre akselMaks. Omgivelsestemp.Motor termisk beskyttelseRPM på typeskiltPris (eks. mva)
A117267.00F042541B56 / 37-40--15 135NOK
B119491.00F042542B. 75-40--22 212NOK
C140825.00F210-024-01B5.6 / 3.7-40--62 524NOK
D132208.00F180-050B3.7-40--47 124NOK
E132207.00F180-049B3.7-40--43 556NOK
F132206.00F-B2.24-40--38 974NOK
G121877.00F-B1.4911 1 / 4 "104 ° FHåndbok174528 884NOK
H121873.00F-B. 7510 "104 ° FHåndbok176028 603NOK
I119494.00F042542B1.12 / .75-40--29 014NOK
J117273.00F042541B75 / 56-40--14 935NOK
K117275.00F042541B246 / 37-40--18 212NOK
L103388.00F-B. 56-40--15 979NOK
M140827.00F210-024-01B7.5 / 5.6-40--63 462NOK
N140826.00F210-024-01B5.6 / 3.7-40--69 653NOK
O132203.00F-B2.24-40--23 615NOK
P121878.00F-A2.24 / 1.49-40--24 300NOK
Q121875.00F-B1.1210 3 / 4 "104 ° FHåndbok175028 426NOK
R119495.00F042542B1.49 / 1.12-409700K46-33-33 903NOK
S119492.00F042542B75 / 56-409700K46-28 805NOK
T140828.00F210-024-01B7.5 / 5.6-40--71 865NOK
U132565.00H-B1.12 / .75-40--39 648NOK
LEESON -

Premium Duck Washguard-motorer, trefase, TENV/TEFC, C Face Mindre base

StilModellPower FactorMonteringKabinettRPMServicefaktorSkaft Dia.typenSpenningPris (eks. mva)
A119498.0067.7 / 67.5042542TEFC1800 / 15001.155 / 8 "TF208-230 / 46017 665NOK
B122203.0067.7 / 69042542TEFC1800 / 15001.157 / 8 "TF230 / 46029 320NOK
C119497.0068.5 / 78042542TEFC1800 / 15001.155 / 8 "TF208-230 / 46040 349NOK
D122202.0068.5 / 78042542TEFC1800 / 15001.157 / 8 "TF208-230 / 46027 980NOK
E103389.0074040027TENV1800 / 15001.15 / 1.05 / 8 "TN208-230 / 46012 175NOK
F117270.0074 / 70042541TENV1800 / 15001.155 / 8 "TN208-230 / 46033 247NOK
G122204.0075.6042542TEFC1800 / 15001.157 / 8 "TF208-230 / 46033 552NOK
H119499.0075.6 / 72042542TEFC1800 / 15001.155 / 8 "TF208-230 / 46033 527NOK
I117272.0076042541TENV1800 / 15001.155 / 8 "TN208-230 / 46030 647NOK
J103390.0079-TEFC1800 / 15001.15 / 1.05 / 8 "TF208-230 / 4605 239NOK
K132447.0080.5 / 74-TEFC1800 / 15001.15-TF230 / 46047 860NOK
D122207.0082 / 78.5042542TEFC3600 / 30001.157 / 8 "TF208-230 / 460-
RFQ
L132448.0083.1 / 81.2-TEFC1800 / 15001.15-TF230 / 46053 509NOK
M117281.0085-TENV3600 / 30001.155 / 8 "TN230 / 46014 359NOK
N132449.0089.5 / 86-TEFC3600 / 30001.15-TF208-230 / 46054 378NOK
LEESON -

Premium Duck Washguard AC-motorer, trefaset, IEC B14-flens helt lukket

StilModellFrameSkaft Dia.Pris (eks. mva)
A103396.007135 / 64 "13 175NOK
B103398.00803 / 4 "14 926NOK
LEESON -

Extreme Duck Washguard-motorer, trefaset, helt innelukket innkapslet, C Face Mindre base

StilModellMaks. Omgivelsestemp.MonteringKabinettMonteringRPM på typeskiltNominell effektivitetTotal lengdePower FactorPris (eks. mva)
A119512.0040042541TEFCRund---68.5 / 7824 599NOK
B121909.0040-TEFCRund---67.7 / 8132 869NOK
C103413.0040040027TENVRund---74 / 78.714 428NOK
D103414.0040-TEFCRund---7916 712NOK
E119520.0040-TEFCRund---67.733 000NOK
F121911.0040-TEFCRund---75.6 / 7234 498NOK
G121910.0040-TEFCRund---88 / 8636 921NOK
H117127.0040 grader C-Helt lukket ikke-ventilertFace172578.5%10.75 "-22 992NOK
I117128.0040 grader C-Helt lukket ikke-ventilertFace345084.0%10.5 "-9 995NOK
J117129.0040 grader C-Helt lukket ikke-ventilertFace172580.0%11.25 "-23 845NOK
LEESON -

Premium Duck Washguard PMDC-motorer, TEFC 180V, C Face With Base

StilModellampsMonteringkWmoment~~POS=TRUNCtypenPris (eks. mva)
A109068.002.70400240.3712 LB-INU80-146 717NOK
A109071.003.80400230.5518 LB-INU80-147 015NOK
A109074.004.60400230.7527 LB-INX80-146 395NOK
B109077.007.50400231.136 LB-INZ80-147 499NOK
LEESON -

White Duck Washguard-motorer, trefase, TENV og TEFC, C-flate med base

StilModellRammematerialeMonteringKroppsdia.Forsterker med full belastningHPHzkWLengde Mindre akselPris (eks. mva)
A116641.00---1.1 / .551 / 3 / 1 / 450/60246 / 187-6 333NOK
B119480.00---4.6-4.8 / 2.41.5601.12-12 585NOK
C140821.00-210-010-26.8 / 13.41050/607.5-39 319NOK
D119476.00---3.2-3.2 / 1.6160. 75-13 884NOK
E113590.00---2.8-2.6 / 1.3160. 75-11 511NOK
F113587.00---2.7-2.5 / 1.253/460. 56-11 607NOK
G113586.00---2.0-1.8 / .91/260. 37-10 066NOK
H112430.00---2.7-2.8 / 1.43/460. 56-7 760NOK
I112429.00---1.9-2 / 11/260. 37-6 722NOK
J140823.00---23.6 / 11.810/7 1/250/607.5 / 5.6-45 551NOK
K122185.00---5.2-4.8 / 2.42601.49-13 968NOK
L121871.00---4.8 / 2.41 1/2 / 150/601.12 / .75-14 371NOK
M121870.00---8 / 43602.24-21 758NOK
N119478.00---3.8-3.8 / 1.9160. 75-14 588NOK
O119482.00---5.2-4.8 / 2.42601.49-13 300NOK
P115743.00---2.3 / 1.151/260. 37-12 379NOK
Q113591.00---3.8 / 1.91.5601.12-12 616NOK
R132199.00---8.2-7.6 / 3.8350/602.24-30 963NOK
S141120.00---17.8 / 8.97 1/2 / 550/605.6 / 3.7-44 885NOK
T140822.00-210-010-22.4-21.6 / 10.87.550/605.6-34 003NOK
U132205.00---17.6 / 8.87 1/2 / 550/605.60 / 3.70-33 017NOK
V132198.00-180-009-7.8 / 3.93602.24-24 969NOK
W121867.00---3.2 / 1.6150/600.75-12 474NOK
X112547.00Valset stål-7.3 "1.7-1.5 / 0.85A1/360 Hz. 2468 7 / 16 "11 579NOK
Y119483.00Valset stål-7.3 "6-5.8 / 2.9A260 Hz1.4911 15 / 16 "15 192NOK
LEESON -

White Duck Washguard-motorer, enfase, TEFC, C-flate med base

StilModellutformingForsterker med full belastningHPkWPower FactorRPMPris (eks. mva)
A113584.00L17 / 8.51.51.1280360012 881NOK
B112528.00N10.8 / 5.43/40.5664180011 453NOK
C112529.00N12.8 / 6.410.7568180012 040NOK
D113581.00N7.6 / 4-3.81/20.3770360010 621NOK
E113582.00N10 / 5.2-53/40.5676360010 672NOK
F113583.00N12 / 6.2-610.7576360010 416NOK
G112526.00N6.4 / 3.4-3.21/3. 2465518009 873NOK
H112527.00N8.8 / 4.41/20.375818009 974NOK
LEESON -

SST Duck Washguard-motorer, trefase, TENV/TEFC, C Face Mindre base

StilModellMaks. Omgivelsestemp.KabinettFrameMonteringRPM på typeskiltNominell effektivitetTotal lengdeemballasjePris (eks. mva)
A191419.0040TENV56CRund---B10 566NOK
B191507.0040TEFC56CRund---N / A12 052NOK
C191508.0040TEFC56CRigid---N / A13 034NOK
D191565.0040TEFC143TCRund---INDIVIDUELL12 669NOK
E191567.0040TEFC56CRund---INDIVIDUELL14 999NOK
A191421.0040TEFC56CRund---B15 796NOK
F191542.0040TEFC145TCRund---INDIVIDUELL20 997NOK
G191568.0040TEFC145TCRund---INDIVIDUELL14 221NOK
H191208.0040 ° C-56C-174082.5%9 3 / 4 "-12 175NOK
I191569.0040 ° C-56C-175086.5%13 3 / 4 "-18 436NOK
J191570.0040 ° C-145TC-175086.5%13 5 / 8 "-16 431NOK
LEESON -

White Duck Washguard DC-motorer, C Face med avtakbar base

StilModellSpenningampsKabinettHPIsolasjonsklasseemballasjemoment~~POS=TRUNCtypenPris (eks. mva)
A108228.00907.0TENV3/4FPG659401.04Z27 LB-INDN18 687NOK
B108230.009010TEFC1FPG659401.04Z36 LB-INDF22 925NOK
C108226.00905.0TENV1/2FPG659401.04Z18 LB-INDN16 375NOK
D108423.00902.7TENV1/4FPG659201.04A9 LB-INDN14 063NOK
E108424.00903.5TENV1/3FPG659201.04A12 LB-INDN13 919NOK
F108227.001802.5TENV1/2FPG659401.04Z18 LB-INDN15 605NOK
G108229.001803.7TENV3/4FPG659401.04Z27 LB-INDN18 403NOK
H108232.001807.6TEFC1.5HPG659401.04N54 LB-INDF30 920NOK
I108231.001805TEFC1FPG659401.04Z36 LB-INDF22 925NOK
LEESON -

White Duck Washguard-motorer, trefase, TENV og TEFC, C Face Mindre base

StilModellMotor termisk beskyttelseKabinettFrameemballasjePower FactorRPMServicefaktorSkaft Dia.Pris (eks. mva)
A113019.00-TENV56CB7018001.155 / 8 "11 414NOK
B113022.00-TENV56CB7036001.155 / 8 "9 066NOK
C141266.00-TEFC213TCF78.3 / 75.51800 / 15001.15-35 609NOK
D119471.00-TEFC56CB75.618001.155 / 8 "15 236NOK
E113649.00-TENV56CB5718001.155 / 8 "8 910NOK
F141267.00-TEFC213TCF84.636001.0-32 625NOK
G132441.00-TEFC184TCF89.5 / 863600 / 30001.15-29 080NOK
H119473.00-TEFC56CB8636001.155 / 8 "16 788NOK
I132440.00-TEFC184TCF83 / 761800 / 15001.15-27 083NOK
J122182.00-TEFC145 CB75.6 / 791800 / 15001.157 / 8 "15 492NOK
K122179.00-TEFC143TCB68.518001.157 / 8 "11 599NOK
L119472.00-TEFC56CB8836001.05 / 8 "16 318NOK
M119468.00-TEFC56CB68.51800 / 15001.155 / 8 "11 092NOK
N116645.00-TEFC56CB65 / 63.71800 / 15001.155 / 8 "10 642NOK
O116644.00-TEFC56CB63 / 721800 / 15001.155 / 8 "9 777NOK
P113473.00-TENV56CB6718001.155 / 8 "9 777NOK
Q113024.00-TENV56CB8836001.155 / 8 "12 233NOK
R113023.00-TENV56CB8536001.155 / 8 "10 355NOK
S119469.009700K46TEFC56CB67.718001.155 / 8 "11 541NOK
T122180.009700K46TEFC145TCB67.718001.157 / 8 "11 541NOK
U122184.009700K46TEFC145TCB8636001.157 / 8 "18 318NOK
V132439.00none-182TC---1.151 1 / 8 "23 946NOK
LEESON -

White Duck Washguard-motorer, trefase, TEFC JM-pumpe

StilModellSmøringutformingFrameemballasjePower FactorRPMSpenningForsterker med full belastningPris (eks. mva)
A132446.00Polyrex EMA184JMF88.4 / 85.53600 / 3000208-230 / 46019.2-17.6 / 8.835 665NOK
B141270.00Polyrex EMB213JMF78.3 / 75.51800 / 1500230 / 46019.6 / 9.846 457NOK
B141272.00Polyrex EMB215JMF77.51800 / 1500230 / 46026.4 / 13.253 174NOK
C122191.00Polyrex EMB145JMB863600208-230 / 4608.8-8 / 420 395NOK
D132443.00Polyrex EMB184JMF89.5 / 863600 / 3000208-230 / 46013.2-12 / 637 717NOK
E132442.00Polyrex EMB182JMF80.5 / 741800 / 1500208-230 / 4608.4-7.8 / 3.932 229NOK
F132444.00Polyrex EMB184JMF83 / 761800 / 1500208-230 / 46013.8-12.6 / 6.331 385NOK
G141271.00VERIFYB215JMF87.93600230 / 46023.6 / 11.856 104NOK
LEESON -

Premium Duck Washguard DC-motorer, TEFC, C Face With Base

StilModellampsMonteringKabinettHPmoment~~POS=TRUNCtypenSpenningPris (eks. mva)
A109067.001.9040024TENV1/312 LB-INDN18028 710NOK
A109065.003.1040024TENV1/49 LB-INDN9022 569NOK
B109069.005.2040023TEFC1/218 LB-INDF9025 328NOK
C109072.007.5040023TEFC3/427 LB-INDF9037 169NOK
LEESON -

Premium Duck Washguard DC-motorer, TEFC, C Face Less Base

StilModellampsMonteringKabinettHPmoment~~POS=TRUNCtypenSpenningPris (eks. mva)
A109083.002.7040025TEFC1/218 LB-INDF18025 482NOK
B109078.003.1040026TENV1/49 LB-INDN9019 905NOK
C109079.003.8040026TENV1/312 LB-INDN9023 961NOK
D109089.005040025TEFC136 LB-INDF18032 300NOK
E109082.005.2040025TEFC1/218 LB-INDF9024 901NOK
F109088.009.5040025TEFC136 LB-INDF9035 336NOK
LEESON -

Premium Duck Washguard-motorer, trefase, TEFC JM-pumpe, C-flate med base

StilModellSpenningFrameForsterker med full belastningHPkWemballasjePower FactorRPMPris (eks. mva)
A122211.00208-230 / 460145JM6-5.8 / 2.92/1 1/21.49 / 1.12B75.61800 / 150028 593NOK
B132452.00230 / 460184JM12.6 / 6.35 / 33.7 / 2.24F83 / 761800 / 150040 283NOK
C141274.00230 / 460213JM18.6 / 9.37 1/2 / 55.60 / 3.70F84.6 / 80.23600 / 300059 675NOK
D122213.00230 / 460145JM8 / 43 / 22.24 / 1.49B86 / 65.83600 / 300031 311NOK
E132450.00230 / 460182JM7.8 / 3.93 / 22.24 / 1.49F80.5 / 741800 / 150039 164NOK
F132451.00230 / 460184JM12 / 65 / 33.70 / 2.24F89.5 / 863600 / 300048 503NOK
LEESON -

SST Duck Washguard-motorer, trefase, TENV/TEFC, C-flate med base

StilModellMaks. Omgivelsestemp.KabinettFrameMotor termisk beskyttelseRPM på typeskiltNominell effektivitetTotal lengdeemballasjePris (eks. mva)
A191414.0040TENV56C----B10 948NOK
B191417.0040TEFC56HC----B16 231NOK
C194007.0040TEFC215TC----INDIVIDUELL85 106NOK
D194005.0040TEFC213TC----INDIVIDUELL84 274NOK
E194003.0040TEFC184TC----INDIVIDUELL55 123NOK
F194002.0040TEFC184TC----INDIVIDUELL55 905NOK
G194000.0040TEFC182TC----INDIVIDUELL24 643NOK
H191949.0040TEFC56C----N / A12 711NOK
I191528.0040TEFC145TC----B15 971NOK
J191491.0040TEFC145TC-----21 384NOK
K191415.0040TENV56C----B15 651NOK
L191201.0040TENV56 C-----11 435NOK
M191950.0040TEFC56C----B13 282NOK
N191490.0040TEFC145TC----B20 298NOK
C194006.0040TEFC215TC----INDIVIDUELL80 388NOK
O191487.0040TEFC143TC----B15 213NOK
P194004.0040TEFC213TC----INDIVIDUELL76 514NOK
Q194001.0040TEFC182TC----INDIVIDUELL44 785NOK
R191489.0040TEFC145TC----B15 788NOK
S191558.0040TEFC56HC----INDIVIDUELL14 165NOK
T191492.0040TEFC145TC----B21 690NOK
U191561.0040 ° C-56HCnone175086.5%13 3 / 4 "-14 826NOK
V191206.0040 ° C-56Cnone345078.5%9 3 / 4 "-10 694NOK
W191560.0040 ° C-56HCnone351084%13 3 / 4 "-15 608NOK
X191562.0040 ° C-56HCnone345086.6%13 3 / 4 "-14 540NOK
LEESON -

Extreme Duck Washguard-motorer, trefaset, helt lukket, C-flate med base

StilModellLengde Mindre akselKroppsdia.KanalboksMaks. Omgivelsestemp.MotorkabinettdesignMonteringRPM på typeskiltNominell effektivitetPris (eks. mva)
A103412.00---40-Rigid--17 932NOK
B119523.00---40-Rigid--36 224NOK
C119522.00---40-Rigid--31 042NOK
D119526.00---40-Rigid--22 299NOK
E117119.008.875 "6-9 / 16 "Overdimensjonert rustfritt stål BICB og gjenget deksel med O-ring40 grader CHelt lukket ikke-ventilertAnsikt / base172578.5%27 946NOK
F117122.009.125 "6-9 / 16 "Overdimensjonert rustfritt stål BICB og gjenget deksel med O-ring40 grader CHelt lukket ikke-ventilertAnsikt / base345085.5%26 532NOK
G117121.009.375 "6-9 / 16 "Overdimensjonert rustfritt stål BICB og gjenget deksel med O-ring40 grader CHelt lukket ikke-ventilertAnsikt / base172580.0%29 003NOK
H121881.0010.625 "6.625 "Overdimensjonert rustfritt stål sideboks og gjenget deksel med O-ring40 grader CHelt lukket viftekjøltAnsikt / base349085.5%34 852NOK
I121880.0010.625 "6.625 "Overdimensjonert rustfritt stål sideboks og gjenget deksel med O-ring40 grader CHelt lukket viftekjøltAnsikt / base175086.5%30 118NOK
J121882.0011.125 "6.625 "Overdimensjonert rustfritt stål sideboks og gjenget deksel med O-ring40 grader CHelt lukket viftekjøltAnsikt / base174586.5%32 533NOK
LEESON -

White Duck Washguard-motorer, trefase, TEFC, stiv base

StilModellMaks. Omgivelsestemp.MonteringutformingemballasjePower FactorRPMServicefaktorSkaft Dia.Pris (eks. mva)
A121869.0040-BB67.71800 / 15001.15-12 338NOK
B132196.0040180-001BB80.518001.15-26 682NOK
C132202.0040-AB89 / 92.53600 / 30001.251 1 / 8 "25 425NOK
D132197.0040180-001BB8318001.15-25 747NOK
E112427.0040-BB6318001.155 / 8 "9 632NOK
F112428.0040-BB6518001.155 / 8 "10 066NOK
G119475.0040-BB68.518001.155 / 8 "14 886NOK
H121866.0040-B-75.61800 / 15001.15-16 616NOK
I132306.0040-AB88.53600 / 30001.15-34 553NOK
J140819.0040210-009BB72 / 621800 / 15001.25-32 122NOK
K140820.0040210-009BB77 / 791800 / 15001.25-38 014NOK
L121865.00104 ° F-BINDIVIDUELL68.51800 / 15001.27 / 8 "12 857NOK
LEESON -

White Duck Washguard-motorer, enfaset, TEFC, stiv base

StilModellFrameForsterker med full belastningHPkWPower FactorSkaft Dia.Pris (eks. mva)
A112626.005612.8 / 6.410.75685 / 8 "12 756NOK
B112431.00568.8 / 4.41/2. 37585 / 8 "9 777NOK
C131571.00182T25.2 / 12.621.49721 1 / 8 "22 289NOK
LEESON -

White Duck Washguard-motorer, enfaset, TEFC, C Face Mindre base

StilModellForsterker med full belastningHPHzkWMaks. Omgivelsestemp.Power FactorSpenningPris (eks. mva)
A114315.005.4A3/460 Hz-40 ° C-115/208-230V AC11 306NOK
B114311.006.4 / 3.4-3.21/360. 2464055115 / 208-2309 777NOK
C114313.008.8 / 4.41/2600.374058115 / 208-2309 552NOK
D114317.0012.8 / 6.41600.754068115 / 208-23012 687NOK
E114319.0019 / 9.51.5601.124072115 / 208-23016 593NOK
LEESON -

Washguard ll-motorer, trefaset, helt lukket, C Face Mindre base

StilModellRPMKabinettFrameSkaft Dia.typenForsterker med full belastningHPHzPris (eks. mva)
A119487.001800TEFC56C5 / 8 "TF3.2-3.2 / 1.616025 364NOK
B122198.001800TEFC143TC7 / 8 "TF3.2-3.2 / 1.616011 130NOK
C114394.001800TENV56C5 / 8 "TN1.6 / .81/2608 141NOK
D114395.001800TENVF56C5 / 8 "TN2.4-2.3 / 1.153/4609 416NOK
E122200.001800 / 1500TEFC145TC7 / 8 "TF6-5.8 / 2.92/1 1/250/6013 266NOK
LEESON -

Washguard II-motorer, trefaset, helt lukket, C-front med base

StilModellRPMKabinettFrameServicefaktorSkaft Dia.typenSpenningForsterker med full belastningPris (eks. mva)
A119490.001800TEFC56HC1.15-TF208-230 / 4603.2-3.2 / 1.625 463NOK
B114561.001800TENV56HC1.155 / 8 "TN208-230 / 4602.4-2.3 / 1.159 497NOK
C121913.001800 / 1500TEFC145TC1.257 / 8 "TF230 / 4605.8 / 2.913 879NOK
12

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?