LEESON 121875.00 Washdown Motor, 1 1/2 hk, 3 Fas, 1750 Rpm, 230/460VAC | AJ2RKF CZ145T17WK32A / 60PV17

LEESON 121875.00 Washdown Motor, 1 1/2 hk, 3-fase, 1750 o/min, 230/460VAC

På lager
Vare: AJ2RKF Modell: 121875.00Kryssref.: CZ145T17WK32A / 60PV17

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

28 426 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskemotor
LagreneBall
Kroppsdia.7.3 "
Boltsirkel Dia.5 7 / 8 "
KodeL
utformingB
AvløpspluggerNei
DutyKontinuerlig
Duty CycleKontinuerlig
KabinettTEFC
Finishuferdig
Frame145TC
RammematerialeRustfritt stål
Forsterker med full belastning4.8 / 2.4A
HP1 1 / 2
Hz60 Hz
IsolasjonsklasseF
kW1.12
Lengde Mindre aksel10 3 / 4 "
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.104 grader F
MotorapplikasjonVaske ned
Motordesign3-fase
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelseHåndbok
MonteringRigid
RPM på typeskilt1750
NEMA designB
Nominell effektivitet86.5%
Antall hastigheter1
Total lengde12 3 / 4 "
emballasjeB
Fase3
Power Factor67.7 / 67.5
Vurdering10:1
RotasjonREV
RPM1800 / 1500
Servicefaktor1.2
Skaft Dia.7 / 8 "
Aksel lengde2 1 / 4 "
AksematerialeRustfritt stål
SkjoldmaterialeRustfritt stål
typenTF
Spenning230 / 460V AC
Garanti1 år.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 23.85
Skipets høyde (cm)32.72
Skipets lengde (cm)45.57
Skipets bredde (cm)33.17
OpprinnelseslandUSA

Produktdetaljer:

    • Eff 100%: 86.5
    • Peiling OPE: 6205
    • CC-nummer: CC005A
    • Peiling PE: 6205
    • Navneskilt: 081344
    • Svikling: T634341
    • GRUPP: 3
    • S. F Forsterker: 5.4 / 2.7

Produktvarianter

ProduktModellIsolasjonsklasseMonteringutformingkWLengde Mindre akselMaks. Omgivelsestemp.Motor termisk beskyttelseRPM på typeskiltPris
LEESON 103388.00 CZ4T17WK1A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2PRE CZ4T17WK1A 103388.00F-B. 56-40--15 979 NOK
LEESON 117267.00 CZ6T17VK47A generell motor 50-60 Hertz | AJ2QWR CZ6T17VK47A 117267.00F042541B56 / 37-40--15 135 NOK
LEESON 117273.00 CZ6T34VK21A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2QWX CZ6T34VK21A 117273.00F042541B75 / 56-40--14 935 NOK
LEESON 117275.00 CZ6T11VK5A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2QWY CZ6T11VK5A 117275.00F042541B246 / 37-40--18 212 NOK
LEESON 119491.00 CZ6T17WK52A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2RDC CZ6T17WK52A 119491.00F042542B. 75-40--22 212 NOK
LEESON 119492.00 CZ6T11WK12A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2RDD CZ6T11WK12A 119492.00F042542B75 / 56-409700K46-28 805 NOK
LEESON 119494.00 CZ6T17WK56A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2RDE CZ6T17WK56A 119494.00F042542B1.12 / .75-40--29 014 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 121875.00 Washdown Motor, 1 1/2 hk, 3-fase, 1750 o/min, 230/460VAC
28 426 NOK / enhet