LEESON 117273.00 CZ6T34VK21A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2QWX CZ6T34VK21A

LEESON 117273.00 CZ6T34VK21A Washdown Motor 50-60 Hertz

På lager
Vare: AJ2QWX Modell: 117273.00Kryssreferanse: CZ6T34VK21A

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 935 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskemotor
Montering042541
KodeL
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettTENV
Frame56HC
Forsterker med full belastning2.6 / 1.3
HP1/3/4
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
kW75 / 56
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRigid
emballasjeB
Fase3
Power Factor85
RotasjonREV
RPM3600 / 3000
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.5 / 8 "
typenTN
Spenning230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.6
Skipets høyde (cm)27.64
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)26.52

Produktdetaljer:

    • Eff 100%: 85.5
    • Peiling OPE: 6205
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6205
    • Navneskilt: 081120.01
    • Svikling: T632233
    • GRUPP: 3
    • S. F Forsterker: 3 / 1.5

Produktvarianter

ProduktModellIsolasjonsklasseMonteringutformingkWLengde Mindre akselMaks. Omgivelsestemp.Motor termisk beskyttelseRPM på typeskiltPris
LEESON 103388.00 CZ4T17WK1A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2PRE CZ4T17WK1A 103388.00F-B. 56-40--15 979 NOK
LEESON 117267.00 CZ6T17VK47A generell motor 50-60 Hertz | AJ2QWR CZ6T17VK47A 117267.00F042541B56 / 37-40--15 135 NOK
LEESON 117275.00 CZ6T11VK5A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2QWY CZ6T11VK5A 117275.00F042541B246 / 37-40--18 212 NOK
LEESON 119491.00 CZ6T17WK52A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2RDC CZ6T17WK52A 119491.00F042542B. 75-40--22 212 NOK
LEESON 119492.00 CZ6T11WK12A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2RDD CZ6T11WK12A 119492.00F042542B75 / 56-409700K46-28 805 NOK
LEESON 119494.00 CZ6T17WK56A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2RDE CZ6T17WK56A 119494.00F042542B1.12 / .75-40--29 014 NOK
LEESON 119495.00 CZ6T17WK54A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2RDF CZ6T17WK54A 119495.00F042542B1.49 / 1.12-409700K46-33-33 903 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 117273.00 CZ6T34VK21A Washdown Motor 50-60 Hertz
14 935 NOK / enhet