Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VERMONT GAGE ​​361115030 NoGo ringmåler, justerbar, #6-32 Unc, 2A | AE8JUJ 6DHX2

VERMONT GAGE 361115030 NoGo ringmåler, justerbar, #6-32 Unc, 2A

På lager
Vare: AE8JUJ Modell: 361115030Kryssreferanse: 6DHX2

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 511 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbar trådring
Klasse2A
MaterialeVerktøystål
Utenfor Dia.1"
Total tykkelse1 / 4 "
tråd Lengde5 / 32 "
Trådstørrelse# 6-32
GjengetypeUNC
ToleranseKlasse X
typenNei, gå

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode9017308000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
VERMONT GAGE ​​361115040 NoGo Ringmåler, #6-32 Unc, 3A, Stål | BH2PNM 361115040Ring Gage1 443 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VERMONT GAGE 361115030 NoGo ringmåler, justerbar, #6-32 Unc, 2A
1 511 NOK / enhet