HAMILTON Enkeltflenshjul


filtre
Caster Brake Inkludert: Nei , Caster-produktgruppe: Stiv Caster , Caster Temp. Tilgjengelig rekkevidde: Ja , hjultype: Rigid , Hjulform: Enkeltflens , Rammefinish: Rød emalje , Rammemateriale: Stål , Låsetype: Ingen lås inkludert , Monteringsbolt Dia.: 1 / 2 " , Ikke-merking: Nei , Temp. Område: -40 grader til 450 grader F , Hjullager: Roller
StilModellTotal høydeRangeringsområde for hjulbelastningHjulmaterialePlate StørrelseTykke tykkelseplate TypeErstatningshjulHjulfargePris (eks. mva)
A
R-HS-FT35H
5.375 "300 til 999 lb.Cast Iron4-1/2 x 6-1/2"1 / 4 "AMfr. Nr. WFT-35H-3/4Rød2 036 NOK
B
R-HS-FT51H
6.125 "1000 til 2999 lb.Cast Iron4-1/2 x 6-1/2"1 / 4 "AMfr. Nr. WFT-51H-3/4Rød2 435 NOK
C
R-EHD-FT45H
7.75 "3000 til 5999 lb.Duktilt jern5-1/8 x 7-1/2"1 / 2 "DMfr. Nr. WFT-45H-1Grå4 454 NOK
D
R-EHD-FT6H
8 9 / 16 "1000 til 2999 lb.Cast Iron5-1/8 x 7-1/2"1 / 2 "DMfr. Nr. WFT-6H-1Rød3 277 NOK
E
R-EHD-FT5FH
8"3000 til 5999 lb.Smidd stål5-1/8 x 7-1/2"1 / 2 "DMfr. Nr. WFT-5FH-1Sølv4 425 NOK
F
R-EHD-FT82H
9.5 "3000 til 5999 lb.Cast Iron5-1/8 x 7-1/2"1 / 2 "DMfr. Nr. WFT-82H-1Rød4 165 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?