HAMILTON R-EHD-FT45H Hjul med enkelt flens 7-3/4 tommers høyde | AE6VNA 5VG04

HAMILTON R-EHD-FT45H Hjul med enkelt flens 7-3/4 tommers høyde

På lager
Vare: AE6VNA Modell: R-EHD-FT45HKryssreferanse: 5VG04

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 966 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnkeltflenshjul
Hjulbrems inkludertNei
Rangeringsområde for hjulbelastning3000 til 5999 lb.
Caster ProduktgruppeStiv Caster
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Type hjulRigid
HjulmaterialeDuktilt jern
HjulformEnkeltflens
KjernefargeGrå
KjernematerialeDuktilt jern
Ramme FinishRød emalje
RammematerialeStål
HullmønsterD
Innvendig avstand på bolthull4-1/8 x 6-1/8"
Lastevurdering3000 lb.
Monteringsbolt Dia.1 / 2 "
Ikke-merkingNei
Antall hjul1
Utenfor bolthullavstand4-1/8 x 6-1/8"
Total høyde7.75 "
Plate Størrelse5-1/8 x 7-1/2"
Tykke tykkelse1 / 2 "
plate TypeD
ErstatningshjulMfr. Nr. WFT-45H-1
Temp. Område-40 grader til 450 grader F
HjullagerRoller
HjulfargeGrå
Hjuldiameter4.5 "
HjulmaterialeDuktilt jern
Hjulbredde1.625 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.7
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode8302200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeRangeringsområde for hjulbelastningHjulmaterialePlate StørrelseTykke tykkelseplate TypeErstatningshjulHjulfargePris
HAMILTON R-EHD-FT5FH Enkeltflens hjul 4200 Lb. 8 tommers høyde | AE6VNC 5VG06 R-EHD-FT5FH8"3000 til 5999 lb.Smidd stål5-1/8 x 7-1/2"1 / 2 "DMfr. Nr. WFT-5FH-1Sølv4 425 NOK
HAMILTON R-EHD-FT6H Enkeltflens hjul 8-9/16 tommers høyde | AE6VNE 5VG08 R-EHD-FT6H8 9 / 16 "1000 til 2999 lb.Cast Iron5-1/8 x 7-1/2"1 / 2 "DMfr. Nr. WFT-6H-1Rød3 557 NOK
HAMILTON R-EHD-FT82H Enkeltflens hjul 9-1/2 tommers høyde | AE6VNF 5VG09 R-EHD-FT82H9.5 "3000 til 5999 lb.Cast Iron5-1/8 x 7-1/2"1 / 2 "DMfr. Nr. WFT-82H-1Rød4 521 NOK
HAMILTON R-HS-FT35H Enkelt-flens hjul 5-3/8 tommers høyde | AE6VNN 5VG40 R-HS-FT35H5.375 "300 til 999 lb.Cast Iron4-1/2 x 6-1/2"1 / 4 "AMfr. Nr. WFT-35H-3/4Rød2 163 NOK
HAMILTON R-HS-FT51H Enkeltflens hjul 6-1/8 tommers høyde | AE6VNP 5VG41 R-HS-FT51H6.125 "1000 til 2999 lb.Cast Iron4-1/2 x 6-1/2"1 / 4 "AMfr. Nr. WFT-51H-3/4Rød2 581 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAMILTON R-EHD-FT45H Hjul med enkelt flens 7-3/4 tommers høyde
4 966 NOK / enhet