Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HAMILTON R-HS-FT35H Enkelt-flens hjul 5-3/8 tommers høyde | AE6VNN 5VG40

HAMILTON R-HS-FT35H Hjul med enkelt flens 5-3/8 tommers høyde

På lager
Vare: AE6VNN Modell: R-HS-FT35HKryssreferanse: 5VG40
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
2 163 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnkeltflenshjul
Hjulbrems inkludertNei
Rangeringsområde for hjulbelastning300 til 999 lb.
Caster ProduktgruppeStiv Caster
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Type hjulRigid
HjulmaterialeCast Iron
KjernefargeRød
KjernematerialeCast Iron
Ramme FinishRød emalje
RammematerialeStål
HullmønsterA
Innvendig avstand på bolthull2-7/16 x 4-15/16"
Lastevurdering500 lb.
Lås TypeIngen lås inkludert
Monteringsbolt Dia.1 / 2 "
Ikke-merkingNei
Utenfor bolthullavstand3-3/8 x 5-1/4"
Total høyde5.375 "
Plate Størrelse4-1/2 x 6-1/2"
Tykke tykkelse1 / 4 "
plate TypeA
ErstatningshjulMfr. Nr. WFT-35H-3/4
Temp. Område-40 grader til 450 grader F
HjullagerRoller
HjulfargeRød
Hjuldiameter3.5 "
HjulmaterialeCast Iron
Hjulbredde1.437 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.05
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode8302200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeRangeringsområde for hjulbelastningHjulmaterialePlate StørrelseTykke tykkelseplate TypeErstatningshjulHjulfargePris
HAMILTON R-EHD-FT45H Hjul med enkelt flens 7-3/4 tommers høyde | AE6VNA 5VG04 R-EHD-FT45H7.75 "3000 til 5999 lb.Duktilt jern5-1/8 x 7-1/2"1 / 2 "DMfr. Nr. WFT-45H-1Grå4 966 NOK
HAMILTON R-EHD-FT5FH Enkeltflens hjul 4200 Lb. 8 tommers høyde | AE6VNC 5VG06 R-EHD-FT5FH8"3000 til 5999 lb.Smidd stål5-1/8 x 7-1/2"1 / 2 "DMfr. Nr. WFT-5FH-1Sølv4 425 NOK
HAMILTON R-EHD-FT6H Enkeltflens hjul 8-9/16 tommers høyde | AE6VNE 5VG08 R-EHD-FT6H8 9 / 16 "1000 til 2999 lb.Cast Iron5-1/8 x 7-1/2"1 / 2 "DMfr. Nr. WFT-6H-1Rød3 557 NOK
HAMILTON R-EHD-FT82H Enkeltflens hjul 9-1/2 tommers høyde | AE6VNF 5VG09 R-EHD-FT82H9.5 "3000 til 5999 lb.Cast Iron5-1/8 x 7-1/2"1 / 2 "DMfr. Nr. WFT-82H-1Rød4 521 NOK
HAMILTON R-HS-FT51H Enkeltflens hjul 6-1/8 tommers høyde | AE6VNP 5VG41 R-HS-FT51H6.125 "1000 til 2999 lb.Cast Iron4-1/2 x 6-1/2"1 / 4 "AMfr. Nr. WFT-51H-3/4Rød2 581 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAMILTON R-HS-FT35H Hjul med enkelt flens 5-3/8 tommers høyde
2 163 NOK / enhet