A B Forsterker AC: 20 , Antimikrobiell: Nei , Applikasjonsmiljø: Kommersielle miljøer , Gjeldende vurdering: 20 A , Karakter: Næringseiendom , Høyde: 1.54 " , Lengde: 4.28 " , Låse: Nei , Materiale: termo , Antall poler: 1 , Driftstemperatur: Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning , Vurdert HP: 1 til 2 , Stil: Style Line (R) , Bryterfunksjon: Opprettholdt , Brytertype: 1-polet , Spenning (AC): 120 til 277 , Spenningsvurdering: 120-277 VAC , Bredde: 1.44 " , Koblingsmetode: Ledningsmodul
1-polet vippebrytere, SNAPConnect, Style Line-serien
Hubbell Wiring Device-Kellems 1-polede vippebrytere er ideelle for å kontrollere elektriske armaturer fra ett enkelt sted i konstruksjon og industrielle applikasjoner. Disse Style Line dekorasjonsbryterne uten synlige strømførende terminaler har termoplastisk konstruksjon med en sinkbelagt stålbro og sølvlegeringskontakter for holdbarhet og korrosjonsbestandighet. De har også selvjordende stifter for å sikre kontinuitet i jordingen mellom veggbokser i metall og monteringsstropper. Velg fra et bredt utvalg av disse bryterne, tilgjengelig i en strømstyrke på 20A med svart og elfenbensfarger på Raptor Supplies.
Vi tilbyr også 1-polet belyste vippebryter av samme serie med en LED-indikator for signalisering når lasten er i Av-posisjon.