Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS SNAP2121INA Dekorasjonsbryter, Enkelpolet, 20A, 120/277VAC, Elfenben | AC4XEZ 31A468

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2121INA dekorasjonsbryter, enkeltpolet, 20A, 120/277VAC, elfenben

På lager
Vare: AC4XEZ Modell: SNAP2121INAKryssreferanse: 31A468
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
647NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBytte om
Forsterker AC20
antimikrobiellNei
søknad MiljøKommersielle miljøer
FARGEElfenbein
Karakter20 A
Dielektrisk styrkeTåler 1500V AC minimum i 1 minutt
KlasseNæringseiendom
Høyde1.54 "
Lengde4.28 "
LåsingNei
Materialetermo
Antall poler1
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
Nominell HP1 til 2
StilStyle Line (R)
BryterfunksjonOpprettholdt
Bytt stilrocker
Bytt Type1-polet
Spenning (AC)120 til 277
Spenningsverdier120-277 VAC
Bredde1.44 "
KoblingsmetodeLedningsmodul

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)4.32
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8536509065
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle egenskaper: Misbruksbestandig termoplastvippe for tunge applikasjoner
    • Undermerke: SNAPCONNECT

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS SNAP2121BKNA Dekoratorbryter, Enkelpolet, 20A, 120/277VAC, Svart | AC4XEY 31A465 SNAP2121BKNASvart647NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2121INA dekorasjonsbryter, enkeltpolet, 20A, 120/277VAC, elfenben
647NOK / enhet