LEESON 109067.00 C4D17VK26 Washdown Motor | AJ2PXG 48ZG76 / C4D17VK26

LEESON 109067.00 C4D17VK26 Washdown Motor

På lager
Vare: AJ2PXG Modell: 109067.00Kryssreferanse: 48ZG76 / C4D17VK26

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

28 710 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskemotor
amps1.9
Montering040024
DutyKONT
Effektivitet73.7%
KabinettTENV
Form Factor1.38
Frame56C
HP1/3
IsolasjonsklasseF
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringC-Face Stiv
emballasjePG659401.04A
RotasjonRECONN
RPM1750
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.5 / 8 "
moment~~POS=TRUNC12 LB-IN
typenDN
Spenning180

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.8
Skipets høyde (cm)27.64
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)26.52

Produktdetaljer:

    • Peiling OPE: 6203
    • Peiling PE: 6205
    • Eff 100%: 73.7%
    • Navneskilt: 08113201
    • Svikling: D552692
    • GRUPP: 1 C
    • Undergruppe: C

Produktvarianter

ProduktModellampsMonteringKabinettHPmoment~~POS=TRUNCtypenSpenningPris
LEESON 109065.00 C4D17VK24 Washdown Motor | AJ2PXE 48ZG74 / C4D17VK24 109065.003.1040024TENV1/49 LB-INDN9022 569 NOK
LEESON 109069.00 C4D17WK9 Washdown Motor | AJ2PXJ 48ZG77 / C4D17WK9 109069.005.2040023TEFC1/218 LB-INDF9025 328 NOK
LEESON 109072.00 C4D17WK13 Washdown Motor | AJ2PXM 48ZG79 / C4D17WK13 109072.007.5040023TEFC3/427 LB-INDF9037 169 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 109067.00 C4D17VK26 Washdown Motor
28 710 NOK / enhet