LEESON 109072.00 C4D17WK13 Washdown Motor | AJ2PXM 48ZG79 / C4D17WK13

LEESON 109072.00 C4D17WK13 Washdown Motor

På lager
Vare: AJ2PXM Modell: 109072.00Kryssreferanse: 48ZG79 / C4D17WK13

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

31 435 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskemotor
amps7.5
Montering040023
DutyKONT
Effektivitet86.2%
KabinettTEFC
Form Factor1.38
Frame56C
HP3/4
IsolasjonsklasseF
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringC-Face Stiv
emballasjePG659401.04A
RotasjonRECONN
RPM1750
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.5 / 8 "
moment~~POS=TRUNC27 LB-IN
typenDF
Spenning90

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 24.3
Skipets høyde (cm)27.64
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)26.52

Produktdetaljer:

    • Peiling OPE: 6203
    • Peiling PE: 6205
    • Eff 100%: 86.2%
    • Navneskilt: 08113201
    • Svikling: D552643
    • GRUPP: 1 B
    • Undergruppe: B

Produktvarianter

ProduktModellampsMonteringKabinettHPmoment~~POS=TRUNCtypenSpenningPris
LEESON 109065.00 C4D17VK24 Washdown Motor | AJ2PXE 48ZG74 / C4D17VK24 109065.003.1040024TENV1/49 LB-INDN9019 087 NOK
LEESON 109067.00 C4D17VK26 Washdown Motor | AJ2PXG 48ZG76 / C4D17VK26 109067.001.9040024TENV1/312 LB-INDN18024 281 NOK
LEESON 109069.00 C4D17WK9 Washdown Motor | AJ2PXJ 48ZG77 / C4D17WK9 109069.005.2040023TEFC1/218 LB-INDF9021 421 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 109072.00 C4D17WK13 Washdown Motor
31 435 NOK / enhet