LEESON 108423.00 C4D17VK9 Washdown Motor | AJ2PWX 48ZF48 / C4D17VK9

LEESON 108423.00 C4D17VK9 Washdown Motor

På lager
Vare: AJ2PWX Modell: 108423.00Kryssreferanse: 48ZF48 / C4D17VK9

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 063 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskemotor
amps2.7
DutyKONT
Effektivitet68%
KabinettTENV
Form Factor1.38
Frame56C
HP1/4
IsolasjonsklasseF
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringC-Face Stiv
emballasjePG659201.04A
RotasjonRECONN
RPM1750
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.5 / 8 "
moment~~POS=TRUNC9 LB-IN
typenDN
Spenning90

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.7
Skipets høyde (cm)27.64
Skipets lengde (cm)36.68
Skipets bredde (cm)26.52

Produktdetaljer:

    • Peiling OPE: 6203
    • Peiling PE: 6203
    • Eff 100%: 68%
    • Navneskilt: 080339
    • Svikling: D56232
    • GRUPP: 1 A
    • Undergruppe: A
    • Maling: 305053.01

Produktvarianter

ProduktModellSpenningampsKabinettHPIsolasjonsklasseemballasjemoment~~POS=TRUNCtypenPris
LEESON 108226.00 C4D17VK1 Washdown Motor | AJ2PWE 48ZF50 / C4D17VK1 108226.00905.0TENV1/2FPG659401.04Z18 LB-INDN16 375 NOK
LEESON 108227.00 C4D17VK2 Washdown Motor | AJ2PWF 48ZF53 / C4D17VK2 108227.001802.5TENV1/2FPG659401.04Z18 LB-INDN15 605 NOK
LEESON 108228.00 C4D17VK3 Washdown Motor | AJ2PWG 48ZF51 / C4D17VK3 108228.00907.0TENV3/4FPG659401.04Z27 LB-INDN18 687 NOK
LEESON 108229.00 C4D17VK4 Washdown Motor | AJ2PWH 48ZF54 / C4D17VK4 108229.001803.7TENV3/4FPG659401.04Z27 LB-INDN18 403 NOK
LEESON 108230.00 C4D17WK1 Washdown Motor | AJ2PWJ 48ZF52 / C4D17WK1 108230.009010TEFC1FPG659401.04Z36 LB-INDF22 925 NOK
LEESON 108231.00 C4D17WK2 Washdown Motor | AJ2PWK 48ZF55 / C4D17WK2 108231.001805TEFC1FPG659401.04Z36 LB-INDF22 925 NOK
LEESON 108232.00 C4D17WK3 Washdown Motor | AJ2PWL 48ZF56 / C4D17WK3 108232.001807.6TEFC1.5HPG659401.04N54 LB-INDF30 920 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 108423.00 C4D17VK9 Washdown Motor
14 063 NOK / enhet