LEESON 191490.00 C145T34WK26A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2TNJ 48ZH87 / C145T34WK26A

LEESON 191490.00 C145T34WK26A Washdown Motor 50-60 Hertz

På lager
Vare: AJ2TNJ Modell: 191490.00Kryssreferanse: 48ZH87 / C145T34WK26A

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 411 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskemotor
KodeM
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame145TC
Forsterker med full belastning5.3-5 / 2.5
HP2/1 1/2
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
kW1.49 / 1.12
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRigid
emballasjeB
Fase3
Power Factor87.5 / 88
RotasjonREV
RPM3600 / 3000
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.7 / 8 "
typenTF
Spenning208-230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.97

Produktdetaljer:

    • Peiling OPE: 6205
    • CC-nummer: CC005A
    • Peiling PE: 6205
    • Navneskilt: 081123
    • Opptrekk: QT63219
    • GRUPP: 3
    • Maling: VERIFY
    • S. F Forsterker: 6.2-5.6 / 2.8
    • Eff 100%: 85.5 / 84

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Omgivelsestemp.KabinettFrameMotor termisk beskyttelseRPM på typeskiltNominell effektivitetTotal lengdeemballasjePris
LEESON 191201.00 C6T17NK29A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2TLU 48ZH62 / C6T17NK29A 191201.0040TENV56 C-----9 671 NOK
LEESON 191414.00 C6T11NK4A generell motor 50-60 Hertz | AJ2TMH 48ZH65 / C6T11NK4A 191414.0040TENV56C----B9 930 NOK
LEESON 191415.00 C6T17NK5A generell motor 50-60 Hertz | AJ2TMK 48ZH68 / C6T17NK5A 191415.0040TENV56C----B13 236 NOK
LEESON 191417.00 C6T11NK6A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2TMM 48ZH83 / C6T11NK6A 191417.0040TEFC56HC----B13 727 NOK
LEESON 191486.00 Washdown Motor, 1 hk, 3-faset, 3450 o/min, 208-230/460VAC | AJ2TNE C143T34WK10A / 60PV05 191486.0040 grader FTEFC143TCHåndbok345080%13 5 / 8 "B20 707 NOK
LEESON 191487.00 C143T17WK14A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2TNF 48ZH81 / C143T17WK14A 191487.0040TEFC143TC----B13 799 NOK
LEESON 191488.00 Washdown Motor, 1 1/2 hk, 3-faset, 3510 o/min | AJ2TNG C143T34WK12A / 60PV41 191488.0040 grader FTEFC143TCHåndbok351084%13 5 / 8 "B19 657 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 191490.00 C145T34WK26A Washdown Motor 50-60 Hertz
18 411 NOK / enhet