LEESON 191488.00 Washdown Motor, 1 1/2 hk, 3-faset, 3510 o/min | AJ2TNG C143T34WK12A / 60PV41

LEESON 191488.00 Washdown Motor, 1 1/2 hk, 3-faset, 3510 rpm

På lager
Vare: AJ2TNG Modell: 191488.00Kryssref.: C143T34WK12A / 60PV41

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 657 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskemotor
LagreneBall
Kroppsdia.6.5 "
Boltsirkel Dia.5 7 / 8 "
KodeM
utformingB
DutyKontinuerlig
Duty CycleKontinuerlig
KabinettTEFC
Finishuferdig
Frame143TC
RammematerialeRustfritt stål
Forsterker med full belastning4.2-3.8 / 1.9A
HP1 1 / 2
Hz50 / 60 Hz
IsolasjonsklasseF
kW1.12 / .75
Lengde Mindre aksel11 1 / 2 "
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40 grader F
MotorapplikasjonVaske ned
Motordesign3-fase
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelseHåndbok
MonteringRigid
RPM på typeskilt3510
NEMA designB
Nominell effektivitet84%
Antall hastigheter1
Total lengde13 5 / 8 "
emballasjeB
Fase3
Power Factor88 / 70
RotasjonREV
RPM3600 / 3000
Servicefaktor1.2
Skaft Dia.7 / 8 "
Aksel lengde2 1 / 4 "
AksematerialeRustfritt stål
SkjoldmaterialeRustfritt stål
typenTF
Spenning208-230/460V AC
Garanti1 år.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.25
OpprinnelseslandKina

Produktdetaljer:

    • Peiling OPE: 6205
    • CC-nummer: CC005A
    • Peiling PE: 6205
    • Navneskilt: 081123
    • Opptrekk: QT63218
    • GRUPP: 3
    • Maling: VERIFY
    • S. F Forsterker: 4.8-4.4 / 2.2
    • Eff 100%: 84 / 85.5

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Omgivelsestemp.KabinettFrameMotor termisk beskyttelseRPM på typeskiltNominell effektivitetTotal lengdeemballasjePris
LEESON 191201.00 C6T17NK29A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2TLU 48ZH62 / C6T17NK29A 191201.0040TENV56 C-----9 671 NOK
LEESON 191414.00 C6T11NK4A generell motor 50-60 Hertz | AJ2TMH 48ZH65 / C6T11NK4A 191414.0040TENV56C----B9 930 NOK
LEESON 191415.00 C6T17NK5A generell motor 50-60 Hertz | AJ2TMK 48ZH68 / C6T17NK5A 191415.0040TENV56C----B13 236 NOK
LEESON 191417.00 C6T11NK6A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2TMM 48ZH83 / C6T11NK6A 191417.0040TEFC56HC----B13 727 NOK
LEESON 191486.00 Washdown Motor, 1 hk, 3-faset, 3450 o/min, 208-230/460VAC | AJ2TNE C143T34WK10A / 60PV05 191486.0040 grader FTEFC143TCHåndbok345080%13 5 / 8 "B20 707 NOK
LEESON 191487.00 C143T17WK14A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2TNF 48ZH81 / C143T17WK14A 191487.0040TEFC143TC----B13 799 NOK
LEESON 191489.00 C145T17WK35 A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2TNH 48ZH85 / C145T17WK35 A 191489.0040TEFC145TC----B14 320 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 191488.00 Washdown Motor, 1 1/2 hk, 3-faset, 3510 rpm
19 657 NOK / enhet