INGERSOLL-RAND General Duty Pistol Style Air Drill


filtre
Luftinntak: 1 / 4 "PT , Lager: Ball og rulle , Plikt: general , HP: 1/2 , Min. Slangestørrelse: 3 / 8 " , Nødvendig trykk: 90 psi , Stil: Pistol
StilModellReverseringGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningVerktøyvektvariable SpeedChuck størrelseGratis hastighetHåndteringsmaterialePris (eks. mva)
A
7803AKC
Nei4.027.03.63 lb.Nei1 / 2 "500 rpmMetal3 924 NOK
B
728NA3
Nei5.0-3.10 lb.Ja1 / 2 "950 rpmAluminum6 131 NOK
C
7802A
Nei4.026.02.40 lb.Ja3 / 8 "2000 rpmAluminum2 259 NOK
D
7802RA
Ja4.026.02.50 lb.Ja3 / 8 "2000 rpmAluminum2 959 NOK
E
7803RA
Ja4.027.03.30 lb.Ja1 / 2 "500 rpmAluminum3 976 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?