Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INGERSOLL-RAND 7803AKC Air Drill General Pistol 1/2 Inch | AF6QRD 20CK94

INGERSOLL-RAND 7803AKC Air Drill General Pistol 1/2 Inch

På lager
Vare: AF6QRD Modell: 7803AKCKryssreferanse: 20CK94
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
3 924 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftboring
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid4.0
CFM @ full belastning27.0
Chuck størrelse1 / 2 "
Drill Chuck TypeNøkkelfri
Dutygeneral
Gratis hastighet500 rpm
Gear TogPlanetary
HåndteringsmaterialeMetal
Housing MaterialMetal
HP1/2
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Total lengde7 29 / 32 "
Nødvendig trykk90 psi
ReverseringNei
StilPistol
Gass typeAvtrekker
Verktøyvekt3.63 lb.
variable SpeedNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.025
Skipets høyde (cm)5.89
Skipets lengde (cm)24.61
Skipets bredde (cm)17.81
HS kode8467115020

Produktvarianter

ProduktModellReverseringGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningVerktøyvektvariable SpeedChuck størrelseGratis hastighetHåndteringsmaterialePris
INGERSOLL-RAND 728NA3 Air Drill General Pistol 1/2 Inch | AD3CQK 3Y518 728NA3Nei5.0-3.10 lb.Ja1 / 2 "950 rpmAluminum6 131 NOK
INGERSOLL-RAND 7802RA Air Drill General Pistol 3/8 inch | AE4GDY 5KB23 7802RAJa4.026.02.50 lb.Ja3 / 8 "2000 rpmAluminum2 959 NOK
INGERSOLL-RAND 7803RA pneumatisk drill, gass med variabel hastighet | AE4GEA 5KB25 7803RAJa4.027.03.30 lb.Ja1 / 2 "500 rpmAluminum3 976 NOK
INGERSOLL-RAND 7802A Air Drill General Pistol 3/8 Inch | AE4JRM 5LA56 7802ANei4.026.02.40 lb.Ja3 / 8 "2000 rpmAluminum2 259 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND 7803AKC Air Drill General Pistol 1/2 Inch
3 924 NOK / enhet