Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INGERSOLL-RAND 7802RA Air Drill General Pistol 3/8 inch | AE4GDY 5KB23

INGERSOLL-RAND 7802RA Air Drill General Pistol 3/8 tommer

På lager
Vare: AE4GDY Modell: 7802RAKryssreferanse: 5KB23

Få tak i det April 26, Fredag
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
2 959 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftboring
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid4.0
LagreneBall og rulle
CFM @ full belastning26.0
Chuck størrelse3 / 8 "
Drill Chuck TypeTastet
Dutygeneral
Gratis hastighet2000 rpm
Gear TogPlanetary
HåndteringsmaterialeAluminum
Housing MaterialAluminum
HP1/2
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Total lengde6.375 "
Nødvendig trykk90 psi
ReverseringJa
StilPistol
Gass typeAvtrekker
Verktøyvekt2.50 lb.
variable SpeedJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.611
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode8467115020
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellReverseringGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningVerktøyvektvariable SpeedChuck størrelseGratis hastighetHåndteringsmaterialePris
INGERSOLL-RAND 728NA3 Air Drill General Pistol 1/2 Inch | AD3CQK 3Y518 728NA3Nei5.0-3.10 lb.Ja1 / 2 "950 rpmAluminum6 131 NOK
INGERSOLL-RAND 7803RA pneumatisk drill, gass med variabel hastighet | AE4GEA 5KB25 7803RAJa4.027.03.30 lb.Ja1 / 2 "500 rpmAluminum3 976 NOK
INGERSOLL-RAND 7802A Air Drill General Pistol 3/8 Inch | AE4JRM 5LA56 7802ANei4.026.02.40 lb.Ja3 / 8 "2000 rpmAluminum2 259 NOK
INGERSOLL-RAND 7803AKC Air Drill General Pistol 1/2 Inch | AF6QRD 20CK94 7803AKCNei4.027.03.63 lb.Nei1 / 2 "500 rpmMetal3 924 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND 7802RA Air Drill General Pistol 3/8 tommer
2 959 NOK / enhet