Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FUSION 602035R Kraftig ladeklemme 50A / 75A Rød | AH2DDY 25KD82

FUSION 602035R Heavy Duty Ladeklemme 50A/75A Rød

På lager
Vare: AH2DDY Modell: 602035RKryssref: 25KD82
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
32NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBatteriladingsklemme
FARGERød
IsolasjonsmaterialeVinyl
Lengde3"
Maks. Forsterker50A / 75A

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0292
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)2.54
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPris
FUSION 602035 Kraftig ladeklemme 50A / 75A | AH2DDZ 25KD83 60203532NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FUSION 602035R Heavy Duty Ladeklemme 50A/75A Rød
32NOK / enhet