FUSION

Fusion, et undermerke av QuickCable, produserer et bredt utvalg av elektriske kontakter, klemmer og tilbehør for bruk i batterier, standby-strøm, kraftkonvertering, motorstart, kontroll, kommunikasjon og belysningsapplikasjoner. Les mer

filtre

Flåte- og kjøretøyvedlikehold

6430FV6314F6313F6312F6510F6430HL6430FL6420HL6420FL6410HL4804H6420FV

Elektrisk

602035R6020354120P4220P416320-525-001N4120N426320-525-001N4220N486340F

Flåte- og kjøretøyvedlikehold filtre

Batteritilbehør

  • Lug Starter/Grounds
  • Lug Starter/Grounds
  • Lug Starter/Grounds
  • Lug Starter/Grounds+ 18
Artikkel (21)
Lugstarter/bakke 90 graders bøyning
Varenummer: AH2DDC
Modell: 6420FL
74NOK / enhet
Legg i handlevognen
  • Batteripolene
  • Batteripolene
  • Batteripolene
  • Batteripolene+ 36
Artikkel (39)
Mutter 39/47 tommer kobber
Varenummer: AF8FBQ
Modell: 6016B 6016R
519NOK / enhet
Legg i handlevognen

Om FUSION

Den omfattende katalogen inkluderer gjenstander som batteriterminaler, plugger, kabler, elektriske kontakter, kabelenheter, støvler, hetter og deksler. Fusjon venstre albue koblinger har en 90-graders design og ekstra korte kabler for å feste til terminaler på trange steder der rette terminaler er vanskelige å passe. Krympepunktet muliggjør sikker festing og elektrisk kontinuitet mellom ledningene eller kablene som kobles til. Disse enhetene er tinnbelagt for utmerket ledningsevne og korrosjonsmotstand og inkluderer festemidler for en sikker tilkobling. Utvalgte modeller har en loddeforbindelse for å skape en solid forbindelse mellom ledningene eller komponentene og kontakten. Loddemetallet bidrar til å skape en barriere rundt forbindelsen, reduserer risikoen for oksidasjon og øker levetiden. Merkets knekkkontakt festes til endene av batteriet og kabelledningen, ideell for bruk med stud-stil batterier.

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Fusion MPN-er krysser individuelle referanser til tilsvarende Vulcan Hart-, Burndy- og Woodhead-modellnumre for mekaniske/endekoblinger. Så hvis du leter etter en konkurrent som enten er utsolgt eller foreldet, er sjansen stor Raptor Supplies har tilsvarende Fusion-produkter tilgjengelig.

Levering

Disse Fusion-produktene varierer fra små til store størrelser. De kan kreve forsiktig pakking, da noen varer kan bli skadet under frakt. Derfor blir disse varene levert med budforsendelse og luftfrakt for minimal nedetid.

Store handelsnavn

MagnaLug Lodde

Denne loddetinn er designet for å koble et batteri eller strømkabler til invertere eller ladekontrollere og andre høystrømstrekkenheter. Den UL-listede tappen må loddes ved hjelp av en innebygd loddemetall og ...Les meg 

Batteripolene

Disse rettlinjede terminalene har en rett forbindelse mellom batteriet og kabelen. De har en kobberkontakt med tinnbelagt finish for ekstra ledningsevne og motstand mot korrosjon...Les meg