TYGON F-4040-A høyytelsesrør


Tygon F-4040-A drivstoff- og smøremiddelslange er designet for håndtering av drivstoff og industrielle smøremidler som bensin, parafin, fyringsoljer, skjæreblandinger og glykolbaserte kjølevæsker.

filtre
Farge: Gul , Hardhet: Kyst A: 57 , Lengde: 50ft. , Materiale: Vinyl , SAE eller metrisk: SAE , Temp. Område: 165 Grader F , Strekkstyrke: 1820 psi , Type: Tygon (R), drivstoff og smøremiddel
StilModellInne i Dia.Utenfor Dia.Bøy radiusMaks. PressVeggtykkelsePris (eks. mva)
A
AAG00038
1 / 2 "3 / 4 "1.75 "30 psi1 / 8 "5 603 NOK
A
AAG00036
1 / 2 "5 / 8 "2.875 "15 psi1 / 16 "3 061 NOK
A
AAG00017
1 / 4 "3 / 8 "1"30 psi1 / 16 "1 729 NOK
A
AAG00007
1 / 8 "1 / 4 "3 / 8 "50 psi1 / 16 "1 005 NOK
A
AAG00053
3 / 4 "1"3.25 "20 psi1 / 8 "7 260 NOK
A
AAG00027
3 / 8 "1 / 2 "1.875 "20 psi1 / 16 "2 525 NOK
A
AAG00029
3 / 8 "5 / 8 "1.125 "35 psi1 / 8 "4 503 NOK
A
AAG00012
3 / 16 "5 / 16 "5 / 8 "35 psi1 / 16 "1 395 NOK
A
AAG00165
3 / 32 "3 / 16 "1 / 4 "50 psi3 / 64 "812NOK
A
AAG00046
5 / 8 "7 / 8 "2.5 "25 psi1 / 8 "6 912 NOK
A
AAG00022
5 / 16 "7 / 16 "1.375 "25 psi1 / 16 "2 120 NOK
A
AAG00700
5 / 64 "9 / 64 "1 / 4 "40 psi5 / 64 "851NOK
A
AAG00032
7 / 16 "9 / 16 "2.375 "15 psi1 / 8 "3 181 NOK

Egenskaper

  • Denne høyytelsesslangen kan motstå sprøhet eller hevelse forårsaket av ulike hydrokarbonbaserte væsker, og reduserer risikoen for sprekker og lekkasjer.
  • Den fleksible designen tillater enkel installasjon på trange steder, og den gjennomskinnelige gule fargen gir identifikasjon av drivstoffrør og enkel flytovervåking.
  • Disse rørene er ideelle for kjølevæskeoverføring, oppvarming av drivstoff, poleringsutstyr, smøring og mer.

Standarder og godkjenninger

  • ASTM

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er rørene laget av?

Slangen er laget av myknet eller fleksibel PVC (polyvinylklorid) for å gi høy motstand mot ozon og UV og gi utmerket holdbarhet, kjemisk stabilitet og flammehemming.

Er Tygon F-4040-A drivstoff- og smøreslange nedsenkbare?

Slangen vil ikke svelle som en standard gummislange når den er nedsenket i drivstoff, noe som forhindrer slangeforringelse og tilstopping av drivstoffpumpen.

Kan disse rørene trekkes ut?

Slangen har et minimumsnivå av ekstraherbarhet for å sikre at væsken eller dampen ikke blir forurenset på grunn av ekstreme forhold (høy temperatur eller sterke løsemidler).

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?