Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TYGON AAG00038 Slange, gult drivstoff og smøremiddel, 1/2 tomme innvendig dia. | AA4PNZ 12X210

TYGON AAG00038 Slange, gult drivstoff og smøremiddel, 1/2 tommer innvendig dia.

På lager
Vare: AA4PNZ Modell: AAG00038Kryssreferanse: 12X210
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
5 982 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
Bøy radius1.75 "
FARGEGul
HardhetKyst A: 57
Inne i Dia.1 / 2 "
Lengde50ft.
MaterialeVinyl
Maks. Press30 psi
Utenfor Dia.3 / 4 "
SAE eller metriskSAE
Temp. Område165 Grader F
Strekkfasthet1820 psi
typenTygon (R), drivstoff og smøremiddel
Vakuum22 tommer Hg
Veggtykkelse1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.5775
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)45.97
Skipets bredde (cm)44.2
HS kode3917320010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Utenfor Dia.Bøy radiusMaks. PressVeggtykkelsePris
TYGON AAG00700 Slange, gult drivstoff og smøremiddel, 5/64 tommer innvendig dia. | AA4PNN 12X199 AAG007005 / 64 "9 / 64 "1 / 4 "40 psi5 / 64 "851NOK
TYGON AAG00165 Slange, gult drivstoff og smøremiddel, 3/32 tommer innvendig dia. | AA4PNP 12X201 AAG001653 / 32 "3 / 16 "1 / 4 "50 psi3 / 64 "900NOK
TYGON AAG00007 Slange, gult drivstoff og smøremiddel, 1/8 tomme innvendig dia. | AA4PNQ 12X202 AAG000071 / 8 "1 / 4 "3 / 8 "50 psi1 / 16 "1 087 NOK
TYGON AAG00012 Slange, gult drivstoff og smøremiddel, 3/16 tommer innvendig dia. | AA4PNR 12X203 AAG000123 / 16 "5 / 16 "5 / 8 "35 psi1 / 16 "1 511 NOK
TYGON AAG00017 Slange, gult drivstoff og smøremiddel, 1/4 tomme innvendig dia. | AA4PNT 12X204 AAG000171 / 4 "3 / 8 "1"30 psi1 / 16 "1 891 NOK
TYGON AAG00022 Slange, gult drivstoff og smøremiddel, 5/16 tommer innvendig dia. | AA4PNU 12X205 AAG000225 / 16 "7 / 16 "1.375 "25 psi1 / 16 "2 232 NOK
TYGON AAG00027 Slange, gult drivstoff og smøremiddel, 3/8 tommer innvendig dia. | AA4PNV 12X206 AAG000273 / 8 "1 / 2 "1.875 "20 psi1 / 16 "2 569 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TYGON AAG00038 Slange, gult drivstoff og smøremiddel, 1/2 tommer innvendig dia.
5 982 NOK / enhet