LEESON 119520.00 CZ6T17UC2B Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2RDQ 52ZW26 / CZ6T17UC2B

LEESON 119520.00 CZ6T17UC2B Washdown Motor 50-60 Hertz

På lager
Vare: AJ2RDQ Modell: 119520.00Kryssreferanse: 52ZW26 / CZ6T17UC2B

Få tak i det April 5, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

29 933 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskemotor
KodeL
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame56C
Forsterker med full belastning4.6-4.8 / 2.4
HP1 1/2 / 1
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
kW1.12 / .75
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRund
emballasjeB
Fase3
Power Factor67.7
RotasjonREV
RPM1800 / 1500
Servicefaktor1.15
typenTF
Spenning208-230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 25.65
Skipets høyde (cm)32.72
Skipets lengde (cm)45.57
Skipets bredde (cm)33.17

Produktdetaljer:

    • Erstatter Leeson - 117297.00 / CZ6T17WC32C
    • Eff 100%: 86.5
    • Peiling OPE: 6205
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6205
    • Navneskilt: 213-0016-001
    • Svikling: T634341
    • GRUPP: 7
    • S. F Forsterker: 5.2-5.4 / 2.7

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Omgivelsestemp.MonteringKabinettMonteringRPM på typeskiltNominell effektivitetTotal lengdePower FactorPris
LEESON 117127.00 Vaskemotor 3-fase Tenv 1/2 Hk 1725 o/min | AE2MBT 4YEF1 / CZ6T17VC53C 117127.0040 grader C-Helt lukket ikke-ventilertFace172578.5%10.75 "-20 855 NOK
LEESON 117128.00 Washdown Motor 3-fase Tenv 3/4 Hk 3450 Rpm | AE2MBU 4YEF2 / CZ6T34VC20C 117128.0040 grader C-Helt lukket ikke-ventilertFace345084.0%10.5 "-19 273 NOK
LEESON 117129.00 Washdown Motor 3-fase Tenv 3/4 Hk 1725 Rpm | AE2MBV 4YEF3 / CZ6T17VC54C 117129.0040 grader C-Helt lukket ikke-ventilertFace172580.0%11.25 "-21 629 NOK
LEESON 103413.00 CZ4T17TC1C Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2PRZ CZ4T17TC1C 103413.0040040027TENVRund---74 / 78.717 671 NOK
LEESON 103414.00 CZ4T17UC1C Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2PTA CZ4T17UC1C 103414.0040-TEFCRund---7918 805 NOK
LEESON 119512.00 CZ6T17UC1B Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2RDP 52ZW24 / CZ6T17UC1B 119512.0040042541TEFCRund---68.5 / 7822 313 NOK
LEESON 121909.00 CZ143T17UC1C Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2RKL 143TTWD16033 121909.0040-TEFCRund---67.7 / 8129 814 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 119520.00 CZ6T17UC2B Washdown Motor 50-60 Hertz
29 933 NOK / enhet