LEESON 103414.00 CZ4T17UC1C Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2PTA CZ4T17UC1C

LEESON 103414.00 CZ4T17UC1C Washdown Motor 50-60 Hertz

På lager
Vare: AJ2PTA Modell: 103414.00Kryssref.: CZ4T17UC1C

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 805 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskemotor
KodeK
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
FrameS56C
Forsterker med full belastning2.5-2.4 / 1.2
HP3/4
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
kW. 56
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRund
emballasjeB
Fase3
Power Factor79
RotasjonREV
RPM1800 / 1500
Servicefaktor1.0 / 1.15
Skaft Dia.5 / 8 "
typenTF
Spenning208-230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.1
Skipets høyde (cm)27.64
Skipets lengde (cm)36.68
Skipets bredde (cm)26.52

Produktdetaljer:

    • Eff 100%: 77
    • Peiling OPE: 6204
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6204
    • Navneskilt: 213-0016
    • Svikling: T55465
    • GRUPP: 4
    • S. F Forsterker: 2.7-2.6 / 1.3

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Omgivelsestemp.MonteringKabinettMonteringRPM på typeskiltNominell effektivitetTotal lengdePower FactorPris
LEESON 117127.00 Vaskemotor 3-fase Tenv 1/2 Hk 1725 o/min | AE2MBT 4YEF1 / CZ6T17VC53C 117127.0040 grader C-Helt lukket ikke-ventilertFace172578.5%10.75 "-20 855 NOK
LEESON 117128.00 Washdown Motor 3-fase Tenv 3/4 Hk 3450 Rpm | AE2MBU 4YEF2 / CZ6T34VC20C 117128.0040 grader C-Helt lukket ikke-ventilertFace345084.0%10.5 "-19 273 NOK
LEESON 117129.00 Washdown Motor 3-fase Tenv 3/4 Hk 1725 Rpm | AE2MBV 4YEF3 / CZ6T17VC54C 117129.0040 grader C-Helt lukket ikke-ventilertFace172580.0%11.25 "-21 629 NOK
LEESON 103413.00 CZ4T17TC1C Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2PRZ CZ4T17TC1C 103413.0040040027TENVRund---74 / 78.717 671 NOK
LEESON 119512.00 CZ6T17UC1B Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2RDP 52ZW24 / CZ6T17UC1B 119512.0040042541TEFCRund---68.5 / 7822 313 NOK
LEESON 119520.00 CZ6T17UC2B Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2RDQ 52ZW26 / CZ6T17UC2B 119520.0040-TEFCRund---67.729 933 NOK
LEESON 121909.00 CZ143T17UC1C Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2RKL 143TTWD16033 121909.0040-TEFCRund---67.7 / 8129 814 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 103414.00 CZ4T17UC1C Washdown Motor 50-60 Hertz
18 805 NOK / enhet