HONEYWELL Lang rett spak aktuator Premium Miniatyr Snap Switch


filtre
Dybde: 0.4 " , Høyde: 0.63 " , Terminal Type: Quick Connect , Type aktuator: Lang rett spak
StilModellDriftsstyrkeAktuatorlengdeKontakt skjemaDriftstemp. OmrådeOver reiseSlipp kraftSpenningsverdierKarakterPris (eks. mva)
A
V7-2B17D8-162
0.1N4"SPDT-40 grader til 180 grader F9.65mm0.02 oz.277 VAC3A135NOK
B
V7-2B27D8-022
0.4N1.41 "SPST-NR-40 grader til 180 grader F1.7mm0.10 oz.277 VAC3A94NOK
C
V7-3S17D8-048
0.16N2.34 "SPDT-40 grader til 180 grader F3mm0.02 oz.125 VAC0.1A113NOK
D
V7-3E17E9-022
0.29N1.41 "SPDT-40 grader til 180 grader F1.65mm0.04 oz.277 VAC10A73NOK
E
V7-1A17D8-057
0.37N2.445 +/-. 030 "SPDT-40 grader til 180 grader F3.68mm0.03N250 VAC5A139NOK
F
V7-1A17D8-048
0.45N2.020 +/-. 030 "SPDT-40 grader til 180 grader F3.15mm0.04N250 VAC5A98NOK
G
V7-2B17D8-048
0.71 oz.2.34 "SPDT-40 grader til 180 grader F0.115 "0.04 oz.277 VAC3A82NOK
H
V7-6C17D8-162
0.83N4"SPDT-40 grader til 180 grader F3.61mm-277 VAC15A112NOK
I
V7-6C13D8-132
0.912N1.29 "SPDT-40 grader til 180 grader F2.4mmMaks. 16 gf250 VAC15A169NOK
J
V7-1B17D8-048
1.7 oz.2.34 "SPDT-40 grader til 180 grader F0.115 "0.14 oz.277 VAC3A101NOK
K
V7-2B17D8-022
1.411.41 "SPDT-40 grader til 180 grader F0.067 "0.10 oz.277 VAC3A68NOK
L
V7-1C17D8-048
1.59 oz.2.34 "SPDT-40 grader til 180 grader F0.165 "0.18 oz.277 VAC15A100NOK
M
V7-6C37E9-036
1.67N1.75 "SPST-NC-40 grader til 180 grader F2.31mm1.00 oz.277 VAC15A127NOK
N
V7-1V19E9-048
1.94 oz.2.34 "SPDT-40 grader til 180 grader F0.12 "0.10 oz.277 VAC21A171NOK
O
V7-6B19D8-057
1.94 oz.0.09 "SPDT-40 grader til 180 grader F0.145 "0.10 oz.250 VAC3A123NOK
P
V7-1C17D8-022
2.82 oz.1.41 "SPDT-40 grader til 180 grader F0.09 "0.28 oz.277 VAC15A94NOK
Q
V7-1S17D8-022
3 oz.1.41 "SPDT-40 grader til 180 grader F0.085 "0.28 oz.125 VAC0.1A118NOK
R
V7-6C17D8-057
3 oz.0.09 "SPDT-40 grader til 180 grader F0.145 "1.00 oz.250 VAC15A87NOK
S
V7-7B17D8-048
Maks. 60 gf2"SPDT-40 grader til 185 grader F0.124 "Maks. 9 gf250 VAC3A77NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?