Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL V7-2B27D8-022 Premium Mini Switch 3a Spno Lang rett spak | AB7TQC 24A284

HONEYWELL V7-2B27D8-022 Premium Mini Switch 3a Spno Long Straight Spak

På lager
Vare: AB7TQC Model: V7-2B27D8-022Kryssreferanse: 24A284
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
94NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPremium miniatyrbryter
Aktuatorlengde1.41 "
Kontakt skjemaSPST-NR
Karakter3A
Dybde0.4 "
Differensiell reise0.76mm
Høyde0.63 "
Housing MaterialPCT Polyester termoplast
Lengde1.14 "
Maks. Forreise6.35mm
Monteringsdimensjon0.41 x 0.87 "sentre
Driftsstyrke0.4N
Driftstemp. Område-40 grader til 180 grader F
Over reise1.7mm
Slipp kraft0.10 oz.
TerminaltypeQuick Connect
Type aktuatorLang rett spak
Spenningsverdier277 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode8536509055
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellDriftsstyrkeAktuatorlengdeKontakt skjemaDriftstemp. OmrådeOver reiseSlipp kraftSpenningsverdierKarakterPris
HONEYWELL V7-1A17D8-048 Premium Mini Switch 5a Spdt Lang rett spak | AB7TNK 24A236 V7-1A17D8-0480.45N2.020 +/-. 030 "SPDT-40 grader til 180 grader F3.15mm0.04N250 VAC5A98NOK
HONEYWELL V7-1A17D8-057 Premium minibryter 5a Spdt lang rett spak | AB7TNL 24A237 V7-1A17D8-0570.37N2.445 +/-. 030 "SPDT-40 grader til 180 grader F3.68mm0.03N250 VAC5A139NOK
HONEYWELL V7-1B17D8-048 Premium Mini Switch 3a Spdt Lang rett spak | AB7TNP 24A242 V7-1B17D8-0481.7 oz.2.34 "SPDT-40 grader til 180 grader F0.115 "0.14 oz.277 VAC3A101NOK
HONEYWELL V7-1C17D8-022 Microswitch Miniatyr Snap Action Switch, V7-serien, 15A | AB7TNZ 24A252 V7-1C17D8-0222.82 oz.1.41 "SPDT-40 grader til 180 grader F0.09 "0.28 oz.277 VAC15A94NOK
HONEYWELL V7-1C17D8-048 Premium Mini-bryter 15a Spdt lang rett spak | AB7TPA 24A253 V7-1C17D8-0481.59 oz.2.34 "SPDT-40 grader til 180 grader F0.165 "0.18 oz.277 VAC15A100NOK
HONEYWELL V7-1S17D8-022 Premium Mini-bryter 0.1a Spdt lang rett spak | AB7TPL 24A266 V7-1S17D8-0223 oz.1.41 "SPDT-40 grader til 180 grader F0.085 "0.28 oz.125 VAC0.1A118NOK
HONEYWELL V7-1V19E9-048 Premium Mini-bryter 21a Spdt lang rett spak | AB7TPP 24A270 V7-1V19E9-0481.94 oz.2.34 "SPDT-40 grader til 180 grader F0.12 "0.10 oz.277 VAC21A171NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL V7-2B27D8-022 Premium Mini Switch 3a Spno Long Straight Spak
94NOK / enhet