BENCHMARK SCIENTIFIC BSH6000 digitalt tørrbad, ABS | AF8HMD 26VC17

BENCHMARK SCIENTIFIC BSH6000 Digitalt tørrbad, ABS

På lager
Vare: AF8HMD Modell: BSH6000Kryssreferanse: 26VC17

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 997 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigital tørt bad
Nøyaktighet+ / - 0.1
BasismaterialeABS
SamsvarCE
Dybde14.5 "
eksamener0.1
Høyde5"
MaterialeABS
Maks. Temp.105 Degrees
OmrådeOmgivende +5 grader til 105 grader
Temp. OmrådeOmgivende +5 grader til 105 grader
Spenning (AC)115 - 230
Wattstyrke240 kW
Bredde6 5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.6
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode8419899585

Produktvarianter

ProduktModellPris
BENCHMARK SCIENTIFIC BSH6000-E digitalt tørrbad, isoblokk, to uavhengig kontrollerte kamre, 230V | AH2GAW 26VC18 BSH6000-E11 997 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC BSH6000 Digitalt tørrbad, ABS
11 997 NOK / enhet