LEESON 117127.00 Vaskemotor 3-fase Tenv 1/2 Hk 1725 o/min | AE2MBT 4YEF1 / CZ6T17VC53C

LEESON 117127.00 Washdown Motor 3-fase Tenv 1/2 Hk 1725 Rpm

På lager
Vare: AE2MBT Modell: 117127.00Kryssreferanse: 4YEF1 / CZ6T17VC53C

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 855 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskemotor
LagreneBall
Kroppsdia.6-9 / 16 "
KanalboksOverdimensjonert rustfritt stål BICB og gjenget deksel med O-ring
Avløpspluggernone
DutyKontinuerlig
KabinettHelt lukket ikke-ventilert
EndeskjermerRustfritt stål
Frame56C
RammematerialeRustfritt stål
Forsterker med full belastning1.7-1.6/0.8
HP1/2
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
Lengde Mindre aksel8.875 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonVaske ned
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignHelt lukket ikke-ventilert
MotormonteringstypeFace
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
Motor Type3-fase
MonteringFace
RPM på typeskilt1725
NEMA designB
Nominell effektivitet78.5%
Total lengde10.75 "
Fase3
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde1.875 "
Aksemateriale303 rustfritt stål
Termisk beskyttelsenone
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.711
Skipets høyde (cm)27.64
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)26.52
HS kode8501514040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Omgivelsestemp.MonteringKabinettMonteringRPM på typeskiltNominell effektivitetTotal lengdePower FactorPris
LEESON 117128.00 Washdown Motor 3-fase Tenv 3/4 Hk 3450 Rpm | AE2MBU 4YEF2 / CZ6T34VC20C 117128.0040 grader C-Helt lukket ikke-ventilertFace345084.0%10.5 "-19 273 NOK
LEESON 117129.00 Washdown Motor 3-fase Tenv 3/4 Hk 1725 Rpm | AE2MBV 4YEF3 / CZ6T17VC54C 117129.0040 grader C-Helt lukket ikke-ventilertFace172580.0%11.25 "-21 629 NOK
LEESON 103413.00 CZ4T17TC1C Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2PRZ CZ4T17TC1C 103413.0040040027TENVRund---74 / 78.717 671 NOK
LEESON 103414.00 CZ4T17UC1C Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2PTA CZ4T17UC1C 103414.0040-TEFCRund---7918 805 NOK
LEESON 119512.00 CZ6T17UC1B Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2RDP 52ZW24 / CZ6T17UC1B 119512.0040042541TEFCRund---68.5 / 7822 313 NOK
LEESON 119520.00 CZ6T17UC2B Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2RDQ 52ZW26 / CZ6T17UC2B 119520.0040-TEFCRund---67.729 933 NOK
LEESON 121909.00 CZ143T17UC1C Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2RKL 143TTWD16033 121909.0040-TEFCRund---67.7 / 8129 814 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 117127.00 Washdown Motor 3-fase Tenv 1/2 Hk 1725 Rpm
20 855 NOK / enhet