OMRON SPST-NO Digital timer


filtre
amps: 15A ved 250 VAC , Batteritype: Litium , Farge: Lysegrå , Kontakt skjema: SPST-NR , HP @ 120V: 1/3 , Maks. Tidsinnstilling: 7 dager , Min. Tidsinnstilling: 1 min. , NEMA-vurdering: 1 , Antall kanaler: 1 , Driftstemperatur: -10 grader til 55 grader C , Driftsmodus: 7 dager , Spenning: 100-240 VAC
StilModellDybdeHøydeMonteringtypenBreddePris (eks. mva)
A
H5F-KB
2.875 "4"Overflate eller sporPanelmontering2"4 358 NOK
B
H5F-B
3.437 "1.875 "FlushSpor / overflatemontering1.88 "4 533 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?