Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OMRON H5F-B digital timer Daily Track Vac | AA6MAL 14H252

OMRON H5F-B digital timer Daily Track Vac

På lager
Vare: AA6MAL Modell: H5F-BKryssreferanse: 14H252
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
4 820 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk tidtaker
amps15A ved 250 VAC
Sikkerhetskopieringstid5 år.
BatteritypeLitium
FARGELysegrå
Kontakt skjemaSPST-NR
Dybde3.437 "
Vis høyde8mm
Høyde1.875 "
HP @ 120V1/3
Maks. På / av-sykluser12
Maks. Tidsinnstilling7 dager
Min. Tidsinnstilling1 min.
MonteringFlush
NEMA-vurdering1
Antall kanaler1
Antall pulshendelser24
Drifts Temp.-10 grader til 55 grader C
Driftsmodus7 dager
Pulsvarighet1 sek. til 60 min.
typenSpor / overflatemontering
Spenning100-240 VAC
Bredde1.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode9106905520
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeMonteringtypenBreddePris
OMRON H5F-KB digital timer Daily Flush Vac | AA6MAM 14H253 H5F-KB2.875 "4"Overflate eller sporPanelmontering2"4 634 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMRON H5F-B digital timer Daily Track Vac
4 820 NOK / enhet