MAIN FILTER INC. Spin-On-filtre, glass, 5 mikron, Buna-forsegling


filtre
Filtrering: 5 , Strømretning: Utsiden inn , Væsketype: HH / HL / HM / HV , Pakningsmateriale: god , mikron: 5 , Min. Driftstemperatur: -13 grader F. , segltype: god
StilModellStrømningshastighetBunn ODBurst PressHøydeTrådTrådstørrelseTopp ODKapasitetPris (eks. mva)
A
MF0334744
-5.06 "-10.94 "--5.06 "-828NOK
RFQ
B
MF0899966
-5.079 "-7.02 "--5.079 "-603NOK
RFQ
C
MF0885664
-4.606 "-11.657 "--4.685 "-1 077 NOK
RFQ
D
MF0899974
-3.78 "-8.307 "--3.78 "-754NOK
RFQ
E
MF0604879
-3.78 "-5.748 "--3.78 "-1 063 NOK
RFQ
F
MF0899956
-3.75 "-5.38 "--3.75 "-416NOK
RFQ
G
MF0334730
-5.06 "-6.94 "--5.06 "-615NOK
RFQ
H
MF0899972
-3.78 "-5.748 "--3.78 "-546NOK
RFQ
D
MF0899964
-3.78 "-8.307--3.78 "-754NOK
RFQ
G
MF0320624
-5.06 "-6.94 "--5.06 "-615NOK
RFQ
H
MF0899962
-3.78 "-5.748 "--3.78 "-546NOK
RFQ
I
MF0605004
-5"-6.969--5"-933NOK
RFQ
E
MF0596242
-3.78 "-5.748 "--3.78 "-1 063 NOK
RFQ
I
MF0596360
-5"-6.969--5"-933NOK
RFQ
F
MF0833647
22 gpm3.75 "3045.38 "12 UNF1mm3.75 "-416NOK
RFQ
F
MF0596235
22 gpm3.75 "3045.38 "12 UNF1mm3.75 "-416NOK
RFQ
F
MF0604871
22 gpm3.75 "304 PSI5.38 "12 UNF1mm3.75 "-416NOK
RFQ
H
MF0596234
22 gpm3.78 "304.6 PSI5.748 "14 BSP-3.78 "27.59546NOK
RFQ
J
MF0596243
22 gpm3.78 "304.65.748 "12 UNF1mm3.78 "22.58891NOK
RFQ
J
MF0604880
22 gpm3.78 "304.65.748 "12 UNF1mm3.78 "22.58891NOK
RFQ
D
MF0604904
22 gpm3.78 "304.6 PSI8.30714 BSP-3.78 "44.22754NOK
RFQ
K
MF0604905
22 gpm3.75 "304 PSI8.75 "12 UNF1mm3.75 "46.21645NOK
RFQ
D
MF0596266
22 gpm3.78 "304.6 PSI8.30714 BSP-3.78 "44.22754NOK
RFQ
L
MF0308490
26 gpm3.75 "261 PSI5.31 "16 UNF1.5 "3.75 "-466NOK
RFQ
L
MF0893718
26 gpm3.75 "2615.31 "16 UNF1.5 "3.75 "-466NOK
RFQ
L
MF0308470
26 gpm3.75 "261 PSI5.31 "16 UNF1.5 "3.75 "-466NOK
RFQ
L
MF0437823
26 gpm3.75 "2615.31 "16 UNF1.5 "3.75 "-466NOK
RFQ
L
MF0307734
26 gpm3.75 "2615.31 "16 UNF1.5 "3.75 "-466NOK
RFQ
M
MF0596387
26 gpm3.78 "304.65.748 "14 BSP-3.78 "27.59661NOK
RFQ
L
MF0849675
26 gpm3.75 "261 PSI5.31 "16 UNF1.5 "3.75 "-466NOK
RFQ
L
MF0596328
26 gpm3.75 "261 PSI5.31 "16 UNF1.5 "3.75 "-466NOK
RFQ
N
MF0833627
26 gpm3.75 "261 PSI7.88 "16 UNF1.5 "3.75 "33.50573NOK
RFQ
N
MF0307735
26 gpm3.75 "261 PSI7.88 "16 UNF1.5 "3.75 "33.50573NOK
RFQ
N
MF0596344
26 gpm3.75 "261 PSI7.88 "16 UNF1.5 "3.75 "33.50573NOK
RFQ
N
MF0308471
26 gpm3.75 "2617.88 "16 UNF1.5 "3.75 "33.50573NOK
RFQ
N
MF0308491
26 gpm3.75 "2617.88 "16 UNF1.5 "3.75 "33.50573NOK
RFQ
O
MF0604990
26 gpm3.78 "261 PSI8.33516 UNF1.5 "3.78 "34.71764NOK
RFQ
L
MF0604972
26 gpm3.75 "261 PSI5.31 "16 UNF1.5 "3.75 "-466NOK
RFQ
L
MF0833626
26 gpm3.75 "2615.31 "16 UNF1.5 "3.75 "-466NOK
RFQ
N
MF0833630
26 gpm3.75 "2617.88 "16 UNF1.5 "3.75 "33.50573NOK
RFQ
L
MF0309621
26 gpm3.75 "2615.31 "16 UNF1.5 "3.75 "-466NOK
RFQ
O
MF0596348
26 gpm3.78 "2618.335 "16 UNF1.5 "3.78 "34.71764NOK
RFQ
N
MF0604986
26 gpm3.75 "2617.88 "16 UNF1.5 "3.75 "33.50573NOK
RFQ
G
MF0833637
40 gpm5.06 "261 PSI6.9416 UNF1.5 "5.06 "-615NOK
RFQ
G
MF0308528
40 gpm5.06 "2616.94 "16 UNF1.5 "5.06 "-615NOK
RFQ
A
MF0867300
40 gpm5.06 "26110.94 "16 UNF1.5 "5.06 "-828NOK
RFQ
A
MF0596372
40 gpm5.06 "261 PSI10.9416 UNF1.5 "5.06 "-828NOK
RFQ
A
MF0308502
40 gpm5.06 "261 PSI10.9416 UNF1.5 "5.06 "-828NOK
RFQ
G
MF0605000
40 gpm5.06 "2616.94 "16 UNF1.5 "5.06 "-615NOK
RFQ
A
MF0849740
40 gpm5.06 "26110.94 "16 UNF1.5 "5.06 "-828NOK
RFQ
G
MF0320625
40 gpm5.06 "261 PSI6.9416 UNF1.5 "5.06 "-615NOK
RFQ
P
MF0596376
40 gpm5.06 "26110.94 "16 UNF1.5 "5.06 "84.13854NOK
RFQ
A
MF0334745
40 gpm5.06 "261 PSI10.9416 UNF1.5 "5.06 "-828NOK
RFQ
A
MF0308529
40 gpm5.06 "261 PSI10.9416 UNF1.5 "5.06 "-828NOK
RFQ
A
MF0834763
40 gpm5.06 "26110.94 "16 UNF1.5 "5.06 "-828NOK
RFQ
G
MF0596356
40 gpm5.06 "2616.94 "16 UNF1.5 "5.06 "-615NOK
RFQ
G
MF0849732
40 gpm5.06 "2616.94 "16 UNF1.5 "5.06 "-615NOK
RFQ
G
MF0887721
40 gpm5.06 "261 PSI6.9416 UNF1.5 "5.06 "-615NOK
RFQ
A
MF0605017
40 gpm5.06 "26110.94 "16 UNF1.5 "5.06 "-828NOK
RFQ
A
MF0833643
40 gpm5.06 "261 PSI10.9416 UNF1.5 "5.06 "-828NOK
RFQ
G
MF0308522
40 gpm5.06 "261 PSI6.9416 UNF1.5 "5.06 "-615NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?