MAIN FILTER INC. MF0308471 Interchange Spin-On Filter, Glass, 5 Micron Rating, Buna Seal, 7.88 Inch Height | CF8BZC HF6607

MAIN FILTER INC. MF0308471 Interchange Spin-On Filter, Glass, 5 Micron Rating, Buna Seal, 7.88 tommers høyde

Vare: CF8BZC Modell: MF0308471Cross Ref: HF6607 '
573NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpin-On hydraulisk filter
Bunn OD3.75 "
Burst Press261
Kapasitet33.50
Skjul trykk145
Sprekktrykk145 PSI
Filter MediaGlass
Filterstørrelse453 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
StrømretningUtsiden inn
Strømningshastighet26 gpm
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Pakningsmaterialegod
Høyde7.88 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron5
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tetningstypegod
Tråd16 UNF
Trådstørrelse1.5 "
Topp OD3.75 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting FLEETGUARD HF6607

Produktvarianter

ProduktModellStrømningshastighetBunn ODBurst PressHøydeTrådTrådstørrelseTopp ODKapasitetPris
MAIN FILTER INC. MF0016460 Interchange Spin-On Filter, Glass, 5 Micron Rating, Buna Seal, 8.945 tommers høyde | CF6RVG MF001646079 gpm3.728 "10158.945 "12 UN2B1.3753.819 "40.18949NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0076531 Interchange Spin-On Filter, Glass, 5 Micron Rating, Buna Seal, 8.945 tommers høyde | CF7DCY 46885 MF007653179 gpm3.728 "1015 PSI8.94512 UN2B1.3753.819 "40.18949NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0076977 Interchange Spin-On Filter, Glass, 5 Micron Rating, Buna Seal, 8.945 tommers høyde | CF7DEA 51496 MF007697779 gpm3.728 "1015 PSI8.94512 UN2B1.3753.819 "40.18949NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0242190 Interchange Spin-On Filter, Glass, 5 Micron Rating, Buna Seal, 8.945 tommers høyde | CF7TTP P6892 MF024219079 gpm3.728 "1015 PSI8.94512 UN2B1.3753.819 "40.18949NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0269755 Interchange Spin-On Filter, Glass, 5 Micron Rating, Buna Seal, 8.945 tommers høyde | CF7XPJ AF6885 MF026975579 gpm3.728 "1015 PSI8.94512 UN2B1.3753.819 "40.18949NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0307688 Interchange Spin-On Filter, Glass, 5 Micron Rating, Buna Seal, 6.13 tommers høyde | CF8BHT HF28892 MF030768879 gpm3.728 "10156.13 "12 UN2B1.3753.819 "30.34597NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0307734 Interchange Spin-On Filter, Glass, 5 Micron Rating, Buna Seal, 5.31 tommers høyde | CF8BJL HF30008 MF030773426 gpm3.75 "2615.31 "16 UNF1.5 "3.75 "-466NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0308471 Interchange Spin-On Filter, Glass, 5 Micron Rating, Buna Seal, 7.88 tommers høyde
573NOK / enhet