Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LIQUATITE NM-11x50 GRY kanal ikke metallisk 50ft 1/2in | AD8DKY 4JC63

LIQUATITE NM-11x50 GRY kanal ikke metallisk 50 fot 1/2in

På lager
Vare: AD8DKY Modell: NM-11x50 GRYKryssreferanse: 4JC63
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
643NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibel ikke-metallisk flytende tetningsledning
Bøy radius3.25 "
FARGEGrå
Rørstørrelse1 / 2 "
KjernematerialeStiv PVC
Inne i Dia.0.622 "
Jakke materialePVC
Lengde50ft.
Utenfor Dia.0.82 "
Temp. Område-4 grader til 176 grader

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.0375
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)46.48
Skipets bredde (cm)46.48
HS kode3917390002
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle egenskaper: Type B-konstruksjon

Produktvarianter

ProduktModellBøy radiusRørstørrelseInne i Dia.Utenfor Dia.Pris
LIQUATITE NM-10x50 GRY kanal ikke metallisk | AD8DKX 4JC62 NM-10x50 GRY2"3 / 8 "0.484 "0.69 "604NOK
LIQUATITE NM-12x50 GRY kanal ikke metallisk | AD8DKZ 4JC64 NM-12x50 GRY4.25 "3 / 4 "0.820 "1.03 "893NOK
LIQUATITE NM-13x50 GRY kanal ikke metallisk | AD8DLA 4JC65 NM-13x50 GRY6.5 "1"1.041 "1.29 "1 379 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LIQUATITE NM-11x50 GRY kanal ikke metallisk 50 fot 1/2in
643NOK / enhet