LIQUATITE NM-13x50 GRY kanal ikke metallisk | AD8DLA 4JC65

LIQUATITE NM-13x50 GRY kanal ikke metallisk

På lager
Vare: AD8DLA Modell: NM-13x50 GRYKryssreferanse: 4JC65

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 379 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibel ikke-metallisk flytende tetningsledning
Bøy radius6.5 "
FARGEGrå
Rørstørrelse1"
KjernematerialeStiv PVC
Inne i Dia.1.041 "
Jakke materialePVC
Lengde50ft.
Utenfor Dia.1.29 "
Temp. Område-4 grader til 176 grader

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.805
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)52.07
Skipets bredde (cm)52.07
HS kode3917390002
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle egenskaper: Type B-konstruksjon

Produktvarianter

ProduktModellBøy radiusRørstørrelseInne i Dia.Utenfor Dia.Pris
LIQUATITE NM-10x50 GRY kanal ikke metallisk | AD8DKX 4JC62 NM-10x50 GRY2"3 / 8 "0.484 "0.69 "604NOK
LIQUATITE NM-11x50 GRY kanal ikke metallisk 50ft 1/2in | AD8DKY 4JC63 NM-11x50 GRY3.25 "1 / 2 "0.622 "0.82 "643NOK
LIQUATITE NM-12x50 GRY kanal ikke metallisk | AD8DKZ 4JC64 NM-12x50 GRY4.25 "3 / 4 "0.820 "1.03 "893NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LIQUATITE NM-13x50 GRY kanal ikke metallisk
1 379 NOK / enhet