Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LIQUATITE NM-12x50 GRY kanal ikke metallisk | AD8DKZ 4JC64

LIQUATITE NM-12x50 GRY kanal ikke metallisk

På lager
Vare: AD8DKZ Modell: NM-12x50 GRYKryssreferanse: 4JC64
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
893NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibel ikke-metallisk flytende tetningsledning
Bøy radius4.25 "
FARGEGrå
Rørstørrelse3 / 4 "
KjernematerialeStiv PVC
Inne i Dia.0.820 "
Jakke materialePVC
Lengde50ft.
Utenfor Dia.1.03 "
Temp. Område-4 grader til 176 grader

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.96
Skipets høyde (cm)13.46
Skipets lengde (cm)45.47
Skipets bredde (cm)45.47
HS kode3917390002
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle egenskaper: Type B-konstruksjon

Produktvarianter

ProduktModellBøy radiusRørstørrelseInne i Dia.Utenfor Dia.Pris
LIQUATITE NM-10x50 GRY kanal ikke metallisk | AD8DKX 4JC62 NM-10x50 GRY2"3 / 8 "0.484 "0.69 "604NOK
LIQUATITE NM-11x50 GRY kanal ikke metallisk 50ft 1/2in | AD8DKY 4JC63 NM-11x50 GRY3.25 "1 / 2 "0.622 "0.82 "643NOK
LIQUATITE NM-13x50 GRY kanal ikke metallisk | AD8DLA 4JC65 NM-13x50 GRY6.5 "1"1.041 "1.29 "1 379 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LIQUATITE NM-12x50 GRY kanal ikke metallisk
893NOK / enhet