Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LIQUATITE NM-10x50 GRY kanal ikke metallisk | AD8DKX 4JC62

LIQUATITE NM-10x50 GRY kanal ikke metallisk

På lager
Vare: AD8DKX Modell: NM-10x50 GRYKryssreferanse: 4JC62
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
604NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibel ikke-metallisk flytende tetningsledning
Bøy radius2"
FARGEGrå
Rørstørrelse3 / 8 "
KjernematerialeStiv PVC
Inne i Dia.0.484 "
Jakke materialePVC
Lengde50ft.
Utenfor Dia.0.69 "
Temp. Område-4 grader til 176 grader

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.52
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)39.37
Skipets bredde (cm)40.13
HS kode3917390002
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle egenskaper: Type B-konstruksjon

Produktvarianter

ProduktModellBøy radiusRørstørrelseInne i Dia.Utenfor Dia.Pris
LIQUATITE NM-11x50 GRY kanal ikke metallisk 50ft 1/2in | AD8DKY 4JC63 NM-11x50 GRY3.25 "1 / 2 "0.622 "0.82 "643NOK
LIQUATITE NM-12x50 GRY kanal ikke metallisk | AD8DKZ 4JC64 NM-12x50 GRY4.25 "3 / 4 "0.820 "1.03 "893NOK
LIQUATITE NM-13x50 GRY kanal ikke metallisk | AD8DLA 4JC65 NM-13x50 GRY6.5 "1"1.041 "1.29 "1 379 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LIQUATITE NM-10x50 GRY kanal ikke metallisk
604NOK / enhet