AIR HANDLER MERV 10 Plisserte luftfiltre


filtre
Endelig anbefalt motstand: 1.0 "WC , Ramme: Ja , Rammetype: Fuktbestandig utstanset sponplate , Maks. Temp.: 180 Grader F , MERV: 10
StilModellMedieområdeFaktisk dybdeFaktisk høydeNominell dybdeNominell filterstørrelseNominell høydeNominell foldNominell breddePris (eks. mva)
A
4YUP8
1.6 sq ft.3 / 4 "9.75 "1"10x10x110 "40%10 "112NOK
A
4ÅR4
2.3 sq ft.3 / 4 "11.75 "1"12x12x112 "40%12 "120NOK
A
4YUP6
2.4 sq ft.3 / 4 "7.75 "1"8x16x18"40%16 "148NOK
A
4YUP9
3.0 sq ft.3 / 4 "9.5 "1"10x20x110 "40%20 "109NOK
A
4ÅÅW6
3.2 sq ft.1.75 "9.75 "2"10x10x210 "40%10 "252NOK
A
4ÅR5
3.2 sq ft.3 / 4 "11.75 "1"12x16x112 "40%16 "150NOK
A
4ÅR6
3.5 sq ft.3 / 4 "11.75 "1"12x18x112 "40%18 "173NOK
A
4ÅR7
3.6 sq ft.3 / 4 "11.5 "1"12x20x112 "40%20 "125NOK
A
4ÅR1
3.9 sq ft.3 / 4 "9.375 "1"10x24x110 "40%24 "156NOK
A
4ÅR2
4.1 sq ft.3 / 4 "9.75 "1"10x25x110 "40%25 "158NOK
A
4YUT3
4.2 sq ft.3 / 4 "13.5 "1"14x20x114 "40%20 "124NOK
A
4ÅR8
4.3 sq ft.3 / 4 "11.375 "1"12x24x112 "40%24 "116NOK
A
4YUU2
4.3 sq ft.3 / 4 "15.75 "1"16x16x116 "40%16 "158NOK
A
4YUT7
4.4 sq ft.3 / 4 "14.5 "1"15x20x115 "40%20 "127NOK
A
4ÅR3
4.8 sq ft.3 / 4 "9.75 "1"10x30x110 "40%30 "173NOK
A
4YUP7
4.8 sq ft.3 / 4 "7.75 "1"8x30x18"40%30 "169NOK
A
4YUU3
4.9 sq ft.3 / 4 "15.5 "1"16x20x116 "40%20 "124NOK
A
4ÅR9
5 sq ft.3 / 4 "11.75 "1"12x25x112 "40%25 "154NOK
A
4YUT5
5.3 sq ft.3 / 4 "13.75 "1"14x25x114 "40%25 "139NOK
A
4YUU8
5.5 sq ft.3 / 4 "17.75 "1"18x18x118 "40%18 "163NOK
A
4YUT4
5.7 sq ft.3 / 4 "13.375 "1"14x24x114 "40%24 "162NOK
A
4YUT1
5.8 sq ft.3 / 4 "11.75 "1"12x30x112 "40%30 "175NOK
A
4YUU4
5.9 sq ft.3 / 4 "15.75 "1"16x22-1/4x116 "40%22.25 "173NOK
A
4YUU9
6 sq ft.3 / 4 "17.5 "1"18x20x118 "40%20 "161NOK
A
4YUU6
6.1 sq ft.3 / 4 "15.5 "1"16x25x116 "40%25 "121NOK
A
4ÅÅW7
6.2 sq ft.1.75 "9.5 "2"10x20x210 "40%20 "150NOK
A
4YUT8
6.2 sq ft.3 / 4 "14.5 "1"15x25x115 "40%25 "162NOK
A
4YUU5
6.3 sq ft.3 / 4 "15.375 "1"16x24x116 "40%24 "158NOK
A
4ÅÅV3
6.5 sq ft.3 / 4 "17.5 "1"18x25x118 "40%25 "144NOK
A
4YUT6
6.7 sq ft.3 / 4 "13.75 "1"14x30x114 "40%30 "182NOK
A
4ÅÅV5
6.7 sq ft.3 / 4 "19.5 "1"20x20x120 "40%20 "123NOK
A
4ÅÅV1
6.7 sq ft.3 / 4 "17.75 "1"18x22x118 "40%22 "166NOK
A
4ÅÅV2
6.8 sq ft.3 / 4 "17.375 "1"18x24x118 "40%24 "142NOK
B
3DVN4
7.2 sq ft.1.75 "11.375 "2"12x20x212 "0.420 "172NOK
A
4ÅÅW8
7.2 sq ft.1.75 "11.5 "2"12x20x212 "40%20 "150NOK
A
4ÅÅV8
7.3 sq ft.3 / 4 "19.5 "1"20x25x120 "40%25 "127NOK
A
4ÅÅV6
7.3 sq ft.3 / 4 "19.5 "1"20x22-1/4x120 "40%22.25 "168NOK
A
4YUT9
7.5 sq ft.3 / 4 "14.5 "1"15x30x115 "40%30 "182NOK
A
4ÅÅV7
7.6 sq ft.3 / 4 "19.375 "1"20x24x120 "40%24 "149NOK
A
4ÅÅW3
7.6 sq ft.3 / 4 "23.375 "1"24x24x124 "40%24 "155NOK
C
4YUU1
7.8 sq ft.3 / 4 "14.75 "1"15x30-5/8x115 "40%30.625 "171NOK
A
4YUU7
8 sq ft.3 / 4 "15.75 "1"16x30x116 "40%30 "181NOK
A
4ÅÅW1
8.1 sq ft.3 / 4 "21.75 "1"22x22x122 "40%22 "162NOK
A
4ÅÅV4
8.1 sq ft.3 / 4 "17.75 "1"19x27x119 "40%27 "188NOK
A
4YUX4
8.4 sq ft.1.75 "15.75 "2"16x16x216 "40%16 "177NOK
A
4ÅÅW2
8.4 sq ft.3 / 4 "21.75 "1"22x24-1/4x122 "40%24.25 "189NOK
A
4ÅÅW9
8.6 sq ft.1.75 "11.375 "2"12x24x212 "40%24 "139NOK
B
3 GRT2
8.6 sq ft.1.75 "11.375 "2"12x24x212 "0.424 "231NOK
B
3 GRT3
8.7 sq ft.1.75 "13.5 "2"14x20x214 "0.420 "181NOK
A
4YUX1
8.7 sq ft.1.75 "13.5 "2"14x20x214 "40%20 "155NOK
A
4ÅÅW5
8.9 sq ft.3 / 4 "24.75 "1"25x25x125 "40%25 "160NOK
A
4YUX3
9.3 sq ft.1.75 "14.5 "2"15x20x215 "40%20 "155NOK
B
3 GRT5
9.8 sq ft.1.75 "15.5 "2"16x20x216 "0.420 "202NOK
A
4YUX5
9.8 sq ft.1.75 "15.5 "2"16x20x216 "40%20 "138NOK
A
4ÅÅV9
10 sq ft.3 / 4 "19.5 "1"20x30x120 "40%30 "160NOK
A
4YUX8
10.5 sq ft.1.75 "17.75 "2"18x18x218 "40%18 "252NOK
B
3 GRT4
11 sq ft.1.75 "13.5 "2"14x25x214 "0.425 "229NOK
D
33E895
11 sq ft.3 / 4 "16.5 "1"17x30x117 "0.430 "252NOK
A
4YUX2
11 sq ft.1.75 "13.5 "2"14x25x214 "40%25 "167NOK
A
4YUX9
11.6 sq ft.1.75 "17.75 "2"18x20x218 "40%20 "164NOK
A
4ÅÅW4
12 sq ft.3 / 4 "23.75 "1"24x30x124 "40%30 "226NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?