LUFTBEHANDLER 4YUU7 Plisséfilter med høy kapasitet 16 x 30 x 1 Merv10 | AE2PNF

AIR HANDLER 4YUU7 Plisséfilter med høy kapasitet 16 x 30 x 1 Merv10

På lager
Vare: AE2PNF Modell: 4YUU7

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

181NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 12
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlissert filter med høy kapasitet
Faktisk dybde3 / 4 "
Faktisk høyde15.75 "
Faktisk bredde29.75 "
Endelig anbefalt motstand1.0 "WC
FrameJa
RammetypeFuktbestandig utstanset sponplate
Høy innledende motstand0.23 "WC
High Velocity500 fpm
Maks. Temp.180 Grader F
Maks. Hastighet500 fpm
Medieområde8 sq ft.
Merv10
Nominell dybde1"
Nominell filterstørrelse16x30x1
Nominell høyde16 "
Nominell fold40%
Nominell bredde30 "
Plisseringer per lineære føtter13

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.306
Skipets høyde (cm)77.47
Skipets lengde (cm)51.82
Skipets bredde (cm)29.46
HS kode8421398090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMedieområdeFaktisk dybdeFaktisk høydeNominell dybdeNominell filterstørrelseNominell høydeNominell foldNominell breddePris
LUFTBEHANDLER 33E895 Plisséfilter med høy kapasitet 17 x 30 x 1 Merv 10 | AC6DMR 33E89511 sq ft.3 / 4 "16.5 "1"17x30x117 "0.430 "252NOK
LUFTBEHANDLER 3DVN4 Høykapasitets diamantfold 12 x 20 x 2 Merv10 | AC8UJV 3DVN47.2 sq ft.1.75 "11.375 "2"12x20x212 "0.420 "172NOK
LUFTBEHANDLER 3GRT2 høykapasitets diamantfold 12 x 24 x 2 Merv10 | AC9HTZ 3 GRT28.6 sq ft.1.75 "11.375 "2"12x24x212 "0.424 "231NOK
LUFTBEHANDLER 3GRT3 høykapasitets diamantfold 14 x 20 x 2 Merv10 | AC9HUA 3 GRT38.7 sq ft.1.75 "13.5 "2"14x20x214 "0.420 "181NOK
LUFTBEHANDLER 3GRT4 høykapasitets diamantfold 14 x 25 x 2 Merv10 | AC9HUB 3 GRT411 sq ft.1.75 "13.5 "2"14x25x214 "0.425 "229NOK
LUFTHANDLER 3GRT5 høykapasitets diamantfold 16 x 20 x 2 Merv10 | AC9HUC 3 GRT59.8 sq ft.1.75 "15.5 "2"16x20x216 "0.420 "202NOK
LUFTBEHANDLER 3GRT6 høykapasitets diamantfold 16 x 24 x 2 Merv10 | AC9HUD 3 GRT612.1 sq ft.1.75 "15.375 "2"16x24x216 "0.424 "207NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR HANDLER 4YUU7 Plisséfilter med høy kapasitet 16 x 30 x 1 Merv10
181NOK / enhet