Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GROTE 84-9445 Maskinvarefeste - pakke med 10 | AB9VBR 2FFR5

GROTE 84-9445 Maskinvarefeste - pakke med 10

På lager
Vare: AB9VBR Modell: 84-9445Kryssref: 2FFR5

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
131NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinvare lås
FARGERustfritt
TilkoblingBolt
TilkoblingstypeBolt
Housing MaterialRustfritt stål
MaterialeStål / sink
Stud størrelse3/8 til 16 "
Underkategorimaskinvare

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0855
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7318155056
OpprinnelseslandCA

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHousing MaterialMaterialeStud størrelsepk. Antall.Pris
GROTE 84-9216 Maskinvarefeste - pakke med 25 | AB9UYU 2FFB2 84-9216StålForzinket stålStål / sink3/8 til 16 x 13/32 "25596NOK
GROTE 82-9184 Maskinvarefeste - pakke med 2 | AB9VBC 2FFJ1 82-9184RustfrittRustfritt stålRustfritt stål3/8 til 16 "2148NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GROTE 84-9445 Maskinvarefeste - pakke med 10
131NOK /pakke