Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GROTE 82-9184 Maskinvarefeste - pakke med 2 | AB9VBC 2FFJ1

GROTE 82-9184 Maskinvarefeste - pakke med 2

På lager
Vare: AB9VBC Modell: 82-9184Kryssref: 2FFJ1
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
161NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinvare lås
FARGERustfritt
TilkoblingBolt
TilkoblingstypeBolt
Housing MaterialRustfritt stål
MaterialeRustfritt stål
Stud størrelse3/8 til 16 "
Underkategorimaskinvare

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode7318155056
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHousing MaterialMaterialeStud størrelsepk. Antall.Pris
GROTE 84-9216 Maskinvarefeste - pakke med 25 | AB9UYU 2FFB2 84-9216StålForzinket stålStål / sink3/8 til 16 x 13/32 "25596NOK
GROTE 84-9445 Maskinvarefeste - pakke med 10 | AB9VBR 2FFR5 84-9445RustfrittRustfritt stålStål / sink3/8 til 16 "10131NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GROTE 82-9184 Maskinvarefeste - pakke med 2
161NOK /pakke