Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GROTE 84-9216 Maskinvarefeste - pakke med 25 | AB9UYU 2FFB2

GROTE 84-9216 Maskinvarefeste - pakke med 25

På lager
Vare: AB9UYU Modell: 84-9216Kryssref: 2FFB2
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
596NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinvare lås
VedleggstypeSide
FARGEStål
TilkoblingBolt
TilkoblingstypeBolt
Housing MaterialForzinket stål
Lengde13 / 32 "
MaterialeStål / sink
Stud størrelse3/8 til 16 x 13/32 "
Underkategorimaskinvare

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.63
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318155056
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHousing MaterialMaterialeStud størrelsepk. Antall.Pris
GROTE 82-9184 Maskinvarefeste - pakke med 2 | AB9VBC 2FFJ1 82-9184RustfrittRustfritt stålRustfritt stål3/8 til 16 "2161NOK
GROTE 84-9445 Maskinvarefeste - pakke med 10 | AB9VBR 2FFR5 84-9445RustfrittRustfritt stålStål / sink3/8 til 16 "10131NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GROTE 84-9216 Maskinvarefeste - pakke med 25
596NOK /pakke