LEESON 112427.00 C6T17WB6G Washdown Motor | AJ2QHE 48ZF80 / C6T17WB6G

LEESON 112427.00 C6T17WB6G Washdown Motor

På lager
Vare: AJ2QHE Modell: 112427.00Kryssreferanse: 48ZF80 / C6T17WB6G

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 146 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskemotor
KodeK
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame56
Forsterker med full belastning1.9-2 / 1
HP1/2
Hz60
IsolasjonsklasseF
kW0.37
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRigid
emballasjeB
Fase3
Power Factor63
RotasjonREV
RPM1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.5 / 8 "
typenTF
Spenning208-230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.99

Produktdetaljer:

    • Eff 100%: 74
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6205
    • Navneskilt: 080904
    • Svikling: T634199
    • GRUPP: 3
    • Maling: WHITE - LEESON (EPOXY)
    • S. F Forsterker: 2.2 / 1.1

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Omgivelsestemp.MonteringutformingemballasjePower FactorRPMServicefaktorSkaft Dia.Pris
LEESON 112428.00 C6T17WB7G Washdown Motor | AJ2QHF 48ZF81 / C6T17WB7G 112428.0040-BB6518001.155 / 8 "8 513 NOK
LEESON 119475.00 C6T17WB18A Washdown Motor | AJ2RCQ 52ZW10 / C6T17WB18A 119475.0040-BB68.518001.155 / 8 "13 503 NOK
LEESON 121865.00 Washdown Motor, 1 hk, 3-faset, 1760 o/min, 230/460VAC | AJ2RJW C143T17WB4A / 60PV27 121865.00104 grader F-BINDIVIDUELL68.51800 / 15001.27 / 8 "10 874 NOK
LEESON 121866.00 C145T17WB22A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2RJX 48ZF84 / C145T17WB22A 121866.0040-B-75.61800 / 15001.15-14 053 NOK
LEESON 121869.00 C145T17WB23A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2RKA 48ZF83 / C145T17WB23A 121869.0040-BB67.71800 / 15001.15-11 192 NOK
LEESON 132196.00 C182T17WB10A Washdown Motor | AJ2RVN C182T17WB10A 132196.0040180-001BB80.518001.15-23 835 NOK
LEESON 132197.00 C184T17WB8A Washdown Motor | AJ2RVP 48ZF87 / C184T17WB8A 132197.0040180-001BB8318001.15-23 032 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 112427.00 C6T17WB6G Washdown Motor
8 146 NOK / enhet