Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N04360.075.0650 Sekskantskrue med hodelokk 3/4-16x6-1/2 stålkvalitet 8 sinkgul | AH8HZQ 38TT36

GRAINGER N04360.075.0650 Sekskanthodeskrue 3/4-16x6-1/2 stålkvalitet 8 sinkgul

På lager
Vare: AH8HZQ Modell: N04360.075.0650Kryssreferanse: 38TT36
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
162NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/4 "-16
FinishSinkgul
KlasseGrade 8
Hodehøyde15 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1.125 "
Lengde6.5 "
Min. Gjengelengde2"
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Temp. Område-58 grader. til 302 grader. F
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNF (fin)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4086
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)18.29
Skipets bredde (cm)4.57
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N04360.075.0650 Sekskanthodeskrue 3/4-16x6-1/2 stålkvalitet 8 sinkgul
162NOK / enhet