LEESON 132196.00 C182T17WB10A Washdown Motor | AJ2RVN C182T17WB10A

LEESON 132196.00 C182T17WB10A Washdown Motor

På lager
Vare: AJ2RVN Modell: 132196.00Kryssreferanse: C182T17WB10A

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

23 835 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskemotor
Montering180-001
KodeK
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame182T
Forsterker med full belastning7.8 / 3.9
HP3
Hz60
IsolasjonsklasseF
kW2.24
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRigid
emballasjeB
Fase3
Power Factor80.5
RotasjonREV
RPM1800
Servicefaktor1.15
typenTF
Spenning230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 35.1
Skipets høyde (cm)31.45
Skipets lengde (cm)51.13
Skipets bredde (cm)37.16

Produktdetaljer:

    • Eff 100%: 89.5
    • Peiling OPE: 6205
    • CC-nummer: CC005A
    • Peiling PE: 6207
    • Navneskilt: 081341
    • Svikling: T84174
    • GRUPP: 3
    • Maling: WHITE - LEESON (EPOXY)
    • S. F Forsterker: 8.8 / 4.4

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Omgivelsestemp.MonteringutformingemballasjePower FactorRPMServicefaktorSkaft Dia.Pris
LEESON 112427.00 C6T17WB6G Washdown Motor | AJ2QHE 48ZF80 / C6T17WB6G 112427.0040-BB6318001.155 / 8 "8 146 NOK
LEESON 112428.00 C6T17WB7G Washdown Motor | AJ2QHF 48ZF81 / C6T17WB7G 112428.0040-BB6518001.155 / 8 "8 513 NOK
LEESON 119475.00 C6T17WB18A Washdown Motor | AJ2RCQ 52ZW10 / C6T17WB18A 119475.0040-BB68.518001.155 / 8 "13 503 NOK
LEESON 121865.00 Washdown Motor, 1 hk, 3-faset, 1760 o/min, 230/460VAC | AJ2RJW C143T17WB4A / 60PV27 121865.00104 grader F-BINDIVIDUELL68.51800 / 15001.27 / 8 "10 874 NOK
LEESON 121866.00 C145T17WB22A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2RJX 48ZF84 / C145T17WB22A 121866.0040-B-75.61800 / 15001.15-14 053 NOK
LEESON 121869.00 C145T17WB23A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2RKA 48ZF83 / C145T17WB23A 121869.0040-BB67.71800 / 15001.15-11 192 NOK
LEESON 132197.00 C184T17WB8A Washdown Motor | AJ2RVP 48ZF87 / C184T17WB8A 132197.0040180-001BB8318001.15-23 032 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 132196.00 C182T17WB10A Washdown Motor
23 835 NOK / enhet